ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~98
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
タイプ丸型
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。
Mオール・Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。
Mボトルにはポピュラーなボトル用キャップをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
透明性・耐熱性に優れたPC製ボトル。耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
用途サンプル保存容器
材質本体:PC、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)0~121
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。
用途サンプル保存容器。
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~98
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
タイプ角型
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)
滅菌済(SAL10-6)
規格パイロジェンフリー
ねじ規格GL45
包装個別包装
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 広口
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基
仕様●容量(mL):1000●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×213×217●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(40個入)
アズワン品番65-9134-88
1箱(40個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):500●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×172.5×176.5●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(48個入)
アズワン品番65-9134-92
1箱(48個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。
仕様●容量(mL):1000●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×213×217●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(24個入)
アズワン品番65-9134-93
1箱(24個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)
アズワン品番65-9134-85
1箱(96個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)
アズワン品番65-9134-90
1箱(96個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。
仕様●容量(mL):250●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×140×144●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(60個入)
アズワン品番65-9134-91
1箱(60個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
個別包装(ISO10993)、スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):60●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):21.5×80.4×82.2●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(192個入)
アズワン品番67-2517-72
1箱(192個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
ディスポーザブルボトル。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
色白
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器
材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色褐色(遮光)
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色褐色(遮光)
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
滅菌EOG滅菌
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色白色
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色白色
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
滅菌EOG滅菌
目盛なし
中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル丸型 細口
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ