1,351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE 材質(キャップ)PP
1本ほか
159 税込175
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 目盛あり 中栓なし
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み 材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン) 目盛あり 滅菌γ線滅菌済
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120 材質本体:PP、キャップ:PE 目盛20mL毎100mL 上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3 キャップ色
1セット(200個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1箱(200個)
15,147 税込16,662
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70 目盛(mL)なし
1箱(75本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装) 種別スクリューキャップ アズワン品番3-9995-01
1箱(100個)
8,498 税込9,348
欠品中

Thermo Fisher Scientific標本容器
スクリューキャップ付きで密閉性が高いです。中身が透けて見えるPP製で、酸や塩基に耐性があります。未滅菌タイプは本体とキャップが別々に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)約120
1箱(100個)ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
1個
219 税込241
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ずつ袋包装になっており、保管中も充分な清潔状態を保持しています。スクリューキャップを、しっかり締めることにより、内容物の吹きこぼれを防ぎ、より安全な搬送を可能にいたします。
滅菌EOG滅菌済
1箱(100個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルプ滅菌容器
オートクレーブ用の袋が破れた場合でもオートクレーブ内部を汚す心配がありません。
材質ステンレス(SUS304) フタなし
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kartell(カルテル)滅菌スペシメンカップ
尿、喀痰、精子など様々な検査に。 β線滅菌済。
1式(250個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120 材質本体/PP、キャップ/PE 口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
1箱(200個)
18,810 税込20,691
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE 容量(mL)60
1箱(350個)
16,632 税込18,295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無菌性保証レベル(SAL)≦10^-6を達成しています。日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)も適合しております。狭いクリーンベンチ内でも使用可能な3Dコンパクト設計となっております。滅バリテーション済みですので、どのプロセスにもすぐに運用ができます。
用途γ線滅菌済
1箱(25枚)ほか
69,980 税込76,978
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
25,980 税込28,578
16日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP 口内径(Φmm)16.3 材質(キャップ)PE 色(キャップ)
1箱(10本)ほか
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
259 税込285
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)
1式(100個)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)
1式(100個)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小ロットなので、在庫スペースを取りません。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1袋(10本)ほか
624 税込686
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(200本)ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エムアイケミカル軟膏容器プラ壷 (滅菌済)
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
1式(20個×5袋)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
1式(100個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100本)ほか
12,880 税込14,168
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5袋×10本)ほか
12,870 税込14,157
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD 材質(ノズル)PEHD
1箱(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1箱(10本×5袋)ほか
12,375 税込13,613
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角蓋なので開けやすくなっております。 細かい霧状で使いやすくできております。
1箱(100本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1セットほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メモリが多く、口径が共通ですので多目的に使えます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
3,515 税込3,867
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
1箱(10本)
6,140 税込6,754
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)