滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。
ISO11140-1 Class1。
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
不可逆性EOG滅菌処理感知ラベル。EOG滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「EO滅菌済」の文字が変色します。クラス3。貼り付け可能シールタイプ。ラミネート加工。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
変色ピンク→ブルー
仕様変色条件/温度55℃-湿度50%-4時間
区分化学変化タイプ
外形寸法(mm)14×35
有効期限(年)1(ご購入後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
55~400mm幅の豊富な品揃えで、自由にカットできるロールタイプ。
シール性がよく、シールの確認も容易です。
オートクレーブ、EOガス兼用。
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。
ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)50
耐熱温度(℃)132
滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
仕様滅菌条件:121℃・20分
寸法(mm)14×35
テープ幅(mm)14
1箱(1000枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。
結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。
アズワン品番5-5644-01
仕様滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可
TGK品番719-55-81-11
材質PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系
厚さ(mm)0.2
穴径(μm)0.45
フィルター直径(Φmm)18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)
1箱(375枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
有効期限(年)1(ご購入後)
変色白→黒褐色
RoHS指令(10物質対応)対応
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
X線15Gy照射により、インジケータの色が明瞭に変化します。血液バッグへの貼り付けが容易です。
寸法(mm)15×50
テープ幅(mm)15
アズワン品番61-0186-01
保管環境冷蔵
1箱(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB
タイプパウチタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
入数1箱(200枚)
ISO規格ISO11140/ISO11607
特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分
寸法(mm)19×32
テープ幅(mm)19
アズワン品番2-6419-01
1箱(500枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。
インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
シーラー不要のテープシール付滅菌パウチ
用途Type1のプロセスインジケータ付きで滅菌工程の通過を確認できる滅菌バッグです。強力粘着テープで封緘する仕様なので、ヒートシーラー不要です。内容物の見えやすい透明フィルムタイプで、環境にやさしい水性インクを使用しています。
サイズタービン・コントラ
寸法(幅W×長さL)(mm)【内寸】41×160【外寸】61×185
関連資料チラシ(1.38MB) チラシ(0.85MB)
1箱(200枚)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
用途汎用
シール方式ヒートシール
ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグ
RoHS指令(10物質対応)対応
医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
寸法(cm)60×60
1袋(250枚)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5
滅菌滅菌済
キャップ種類柔らかい
材質ヴァージンポリプロピレン
オートクレーブの可否可能
遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)
形状平底
目盛200/1000μL
1箱(10本×50袋)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ISO11140適合。「温度」と「時間」の2つの変数に対応。挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用。20mm×70mmの使いやすいサイズ。裏面の余白に日付など情報の記載が可能。紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了。対応温度:115℃~138℃。オートクレーブ用。 TYPE4 STEAM
寸法(幅Wmm×長さLm)20×70
滅菌方法オートクレーブ
入数200枚/箱
1箱(200枚)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
マイクロプレート類の粘着型カバーフィルムです。
1袋
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
マイクロプレート類の粘着型カバーフィルムです。
1袋
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1箱(200枚)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
1箱(200枚)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1箱(200枚)
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
寸法(cm)120×120
1袋(25枚)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
寸法(cm)75×75
1袋(100枚)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
寸法(cm)90×90
1袋(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。
寸法(cm)140×140
1袋(25枚)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
マイクロプレート類の粘着型カバーフィルムです。
1袋
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
マイクロプレート類の粘着型カバーフィルムです。
1袋
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。ツメ折れ防止カバー付。RoHS対応品
仕様●4×12個●容量(mL):250●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:137.8、口径:34、底面:83●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3862-99
1セット(4パック×12個)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
過酸化水素低温滅菌法に対応。全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用。※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター。破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心。ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要。自由な長さにカットできるロールタイプ。過酸化水素低温滅菌法。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
タイプロールタイプ
滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応
ISO規格ISO11140/ISO11607
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ