滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
軽く蓋を閉じて通気性を確保する半閉め状態と強く押し込んで密閉する状態の二段階で使い分けることができます。チャック袋入り。
輸送用容器
容量(mL)25
材質(本体)PS(ポリスチレン)
本体寸法(mm)18.2×165
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
用途γ線滅菌済(個包装)
容量(mL)5
種別5mL
アズワン品番3-513-01
1箱(500個)
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済(個別包装)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。
滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP
長さ(m)20
色無色透明
外観無色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。
耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5
材質シリコン
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
用途γ線滅菌済(個包装)
容量(mL)15
種別15mL
アズワン品番3-513-02
1箱(500個)
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
黒字で目盛を印刷、白い書き込みスペースを広くとっています。最大遠心強度20,000Gの耐久仕様です。
研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。
ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。
ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。
メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
先端を押さえてリングを引っ張るだけで容易にスリーブの装着が可能です。チェアユニットのハイスピード・ロースピード・バキューム等各種ハンドピースから下のホース類をカバーします。インプラント、オペ時の感染予防に適しています。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番7-8141-01
スリーブ長(mm)1450
リング径(Φmm)59
1箱(25本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
2ポジションキャップです。
材質本体/PP、キャップ/PE
目盛無し
2ポジションキャップです。
材質(本体/キャップ)PS/PE
目盛有り
ツーポジションキャップです。2ポジションキャップです。
材質本体/PP、キャップ/PE
目盛有り
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
2ポジションキャップです。
材質(本体/キャップ)PS/PE
目盛無し
2ポジションキャップのため、通気と密閉ができます。好気培養にも、嫌気培養にも使用可能です。
材質(キャップ)PE
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20ラック/箱)
アズワン品番65-9406-57
1箱(20ラック×25本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20ラック/箱)
アズワン品番65-9406-60
1箱(12ラック×25本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)
アズワン品番65-9406-59
1箱(10セット×50本)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(50個/ジップロックバッグ、10パック/箱)
アズワン品番65-9406-61
1箱(10パック×50本)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(50個/ジップロックバッグ、10パック/箱)
アズワン品番65-9406-58
1箱(10パック×50本)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)
アズワン品番65-9406-62
1箱(10セット×50本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●自立型●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)
アズワン品番65-9406-64
1箱(10セット×50本)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
高い透明度。医療グレードのPPを採用。読みやすい印刷目盛り。リークプルーフ仕様。ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●自立型●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20パック/箱)
アズワン品番65-9406-63
1箱(20ラック×25本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
高品質の透明PP素材を採用。新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます。注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。正確な成型目盛
仕様●材質:PP●サイズ:2.0mL●底形状:ラウンド●:耐遠心強度:15000G●使用温度(℃):-86~121●入数:1箱(500個/パック、10パック/箱)
アズワン品番65-9406-56
1箱(10パック×500本)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
高品質の透明PP素材を採用。新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます。注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。正確な成型目盛
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5
滅菌滅菌済
キャップ種類柔らかい
形状丸底
材質ヴァージンポリプロピレン
遠心強度20,000×G(水1.0mL・15分間)
目盛500/1000/1500μL
オートクレーブの可否可能
1箱
¥9,398
税込¥10,338
10日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)2.0
滅菌未滅菌
キャップ種類やや固い
形状-
材質ヴァージンポリプロピレン
遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)
目盛500/1000/1500/2000μL
オートクレーブの可否可能
滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管
材質再生紙(コートボール紙)
寸法(mm)100×65×40
立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3
アズワン品番4-4491-32
1袋(20枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌々日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ
材質再生紙(コートボール紙)
寸法(mm)100×65×25
立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7
アズワン品番4-4491-31
1袋(20枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌々日出荷
吸引時の接続用チューブです。未滅菌のロールタイプで、1.8m毎にあるコネクタ部分で必要な長さにカットしてご使用いただけます
仕様●未滅菌●サイズ:30mロール、内径/6.5mm
アズワン品番65-8642-61
1ケース(10巻)
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
吸引時の接続用チューブです
仕様●滅菌済●サイズ:3.0m、内径/6.5mm
アズワン品番65-8642-60
1ケース(50枚)
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ