159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ
シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分 材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP) 有効幅(mm)115 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 アズワン品番8-2601-14 幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
1巻ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)外袋(青・不透明)/0.05、内袋(透明)/0.03 寸法(mm)500×700 耐熱温度(℃)132(20分) アズワン品番2-2175-01
1袋(100枚)
24,900 税込27,390
翌々日出荷

四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)125 厚さ(mm)0.05 仕様口締めバンド付き
1箱(200枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(1巻)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディコムジャパンセーフシール クワトロ
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。 ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。 ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。 環境にやさしい水性インクを採用。
ホワイト 変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン 滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
1箱(200枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP) 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
1箱(200枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)140
1箱(100枚)
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01 寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
9,360 税込10,296
当日出荷

1袋(100枚)
7,840 税込8,624
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)
16,830 税込18,513
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
付属品口締め用ワイヤータイ 材質PP 厚さ(μm)51
1セット(200枚)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660 仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下) 付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分) 材質PP 機能消臭 アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
27,000 税込29,700
当日出荷

口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻 材質PP 耐熱温度(℃)132
1組(200枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン) 寸法(縦×横)(mm)280×220 耐熱温度(℃)121 アズワン品番2-4374-11
1袋(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
1箱(200枚)
16,800 税込18,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。
寸法(mm)305×660 付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)132
1パック(10枚)
1,900 税込2,090
当日出荷

滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
材質PP 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)125
1組(200枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷

軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。ベンチトップでの使用に最適です。
仕様バイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダー 01-828A用 材質スチール(エポキシコート) サイズ127×85×216mm アズワン品番62-1609-12
1個
12,298 税込13,528
当日出荷

温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)135℃ サイズ(mm)500×700 アズワン品番4-5067-01
1袋(100枚)
8,290 税込9,119
当日出荷

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.05 耐熱温度(℃)121
1箱(200枚)
5,190 税込5,709
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

135℃のオートクレーブに対応しています。
材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.055 透明 耐熱温度(℃)135
1パック(100枚)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブバッグ。ビニール袋タイプのオートクレーブバッグ。生物学的に危険な試料を容易に廃棄できます。傷つきにくく破れにくい丈夫な材質
1個(100枚)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。破れにくく耐熱性に優れたPP製です。オートクレーブ後は、インジケーター(四角形の少し黒ずんでいる表示部分)が黒に変色します。ASTMの耐衝撃および対引裂試験に合格しています。
材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)125
1箱(200枚)ほか
9,398 税込10,338
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1350枚)ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。底部がトレー状なので万一内容物が漏れても安心です。
材質ポリプロピレン・ステンレススチール
1個
19,498 税込21,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●滅菌後の細菌侵入を防止し、長時間滅菌状態を保持します。●滅菌物の長さに合わせてカットできます。●ヒダ(マチ)付きなので、高さのある被滅菌物にも対応可能です。
インジケータ滅菌:オートクレーブ・EOG
1巻
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
仕様容量目安:19.6L 付属品口締め用ワイヤータイ 材質PP 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)480×580 入数(枚)200 耐熱温度(℃)125(最高温度140
1組(200枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP) 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 寸法(幅W×長さL)(mm)305×460 有効幅(mm)285 アズワン品番8-2601-17
1箱(200枚)
6,898 税込7,588
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(1巻)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃)121(20分)
1袋(100本)
35,300 税込38,830
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーエム(KM)滅菌バッグ
バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用。もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用。ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)。滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。切り込み付で容易に開封出来ます。クリーンルームで製造し、2重包装しています。
用途クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程。クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程。クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程。ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用 仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200 材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム 適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520 厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10 耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)
1袋(100枚)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)