FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター。
低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。
21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合。
製薬用として安心して使用可能。
全品出荷前に完全性試験済み(保証されたフィルター性能)
ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌
ろ過精度(μm)0.2
材質ろ材:PTFEメンブレン、本体:ポリプロピレン
個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
材質セルロース混合エステル
直径(Φmm)47
フィルターで濾過された検液のみ採取できます。γ線滅菌済。切込みからカットすることでマイクロピペットを使用して検液の採取がスムーズにできます。
材質ナイロン/PE
厚さ(mm)0.065
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)4.0
最高使用圧力(MPa)0.51
最高使用温度(℃)45
残液量(mL)0.1以下
材質(フィルター)セルロースアセテート
材質(ハウジング)アクリルスチロール
接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済
材質(フィルター)酢酸セルロース
フィルター直径(Φmm)26
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)5.3
耐圧(bar)4.5
残液量(mL)0.1
材質(ハウジング)MBS
小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。
FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。
疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。
液体の滅菌性能も確認済みです。
構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。
独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
仕様EOG滅菌済
材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバー
フィルター直径(Φmm)Φ26
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)5.3
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]
残液量(mL)0.23
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.45
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
素材はマスクの中間層のフィルターに採用されている極細不織布(MB)で構成されていますので優れたバクテリアバリアー性を持っています。器具、材料をくるみ滅菌する際、通気性に優れていますのでスムーズな滅菌が可能で滅菌後は清潔を長く保持します。
仕様EOG滅菌専用
材質不織布(ポリプロピレン)
仕様滅菌コンテナ用ディスポ紙フィルター 500枚入
アズワン品番7-4881-31
1パック(500枚)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色青
直径(Φmm)33
滅菌EO
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)100以下
最高使用圧力(kPa)1000
フィルター付で濾過した検液を採取できます。材質:ナイロン/PE。γ線滅菌済。
寸法(mm)190×300
厚さ(mm)0.065
1セット(500個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。
材質強化ポリエチレン γ線滅菌済
寸法(mm)190×300
厚さ(μm)62
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm)190×300
材質強化ポリエチレン
容量(mL)400
滅菌γ線滅菌済
厚さ(μm)62
ホモジナイザーバッグに入れた検体の検量に。上部に両面テープを貼ることでバッグの口が楽に開けます。
材質塩ビ
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×280
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
フィルターで濾過した検液を採取できます。白地部に文字記入が可能です。
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。
材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済
寸法(mm)190×300
容量(mL)400
厚さ(μm)62
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。
種別フィルタなし
材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済
寸法(mm)190×300
容量(mL)400
厚さ(μm)62
1組(500枚)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。
袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
検体量が5g以下の少量検体用です。
きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm)114×190
容量(mL)80
アズワン品番64-8070-50
1ケース
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。
袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm)190×300
容量(mL)400
アズワン品番64-8070-49
1ケース
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
イクリプスUNO詰め替えチップです。1つずつパック包装された滅菌タイプです。スナップロードカバーによりチップやラックに触ることなく詰め替えが可能なためコンタミの心配がありません。エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。厳密にテストされたメディカ
容量(mL)80
適合少量検体プレーンタイプ
バッグ寸法(mm)114×190
1袋
¥34,900
税込¥38,390
8日以内出荷
サイズ(mm)190×280
仕様γ線滅菌済み両面書き込みラベル付
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型の消耗品です。
用途オートクレーブの吸引口に取り付けるフィルターです。
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)520
より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。
有効ろ過面積(cm2)40
穴径(μm)0.22
滅菌γ線滅菌
材質(フィルター)親水性PES
材質(ハウジング)ポリスチレン
ホールドアップ容量(mL)3以下
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)
滅菌方法γ線滅菌済
品番:F800-00 は回収時のプロテイン除去液にも強くなっています。品番:A805-00 は約3000回の滅菌が可能です。
1組(5個)
¥10,399
税込¥11,439
当日出荷
破砕とフィルトレーションが同じ容器内で可能。バイオマッシャーI と IIの特長を併せ持ったタイプです。内面ディンプル加工のフィルターチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒の組み合わせで試料を破砕した後、遠心分離機にかけ、フィルターでろ過します。繊維質の多い試料の破砕にお勧めします。※破砕が困難な試料は、専用電動撹拌機(パワーマッ
アズワン品番65-3775-78
1個(50本)
¥9,198
税込¥10,118
18日以内出荷
イクリプスUNO詰め替えチップです。(ローバインディングタイプ)。1つずつパック包装された滅菌タイプです。スナップロードカバーによりチップやラックに触ることなく詰め替えが可能なためコンタミの心配がありません。従来のフィルターチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしま
Easypet(R) 3用
システムラックにワンタッチで詰替え可能
種別フィルターチップ 交換プレート 滅菌
アズワン品番62-0888-94
1箱(10セット×96本)
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
種別フィルターチップ システムラック PP 滅菌
アズワン品番62-0888-93
1箱(10ラック×96本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
種別フィルターチップ システムラック 滅菌
アズワン品番62-0888-92
1箱(10ラック×96本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
イクリプスUNO詰め替えチップです。(ローバインディングタイプ)。1つずつパック包装された滅菌タイプです。スナップロードカバーによりチップやラックに触ることなく詰め替えが可能なためコンタミの心配がありません。従来のフィルターチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。ごみの大幅なカットできます。イクリプス詰め替えチップから排出されるごみは非常に少なく、その内95%が再生可能な材料から出来ています。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●HumanDNA Free/Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free/Protease Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済
アズワン品番65-6909-58
1箱(8個×96本)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ