53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。 プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。) 環境のため、印刷には水性インクを使用しています。
ロール長さ(m)200
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(1巻)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグです。
長さ(m)200
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

55~400mm幅の豊富な品揃えで、自由にカットできるロールタイプ。 シール性がよく、シールの確認も容易です。 オートクレーブ、EOガス兼用。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバック
経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ! 様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。 ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。 オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。
長さ(m)200 材質バージンパルプ100%(MEP紙) 厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42 適合温度(℃)190
1巻
9,690 税込10,659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(1巻)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック
温度(℃)シール:165~200 変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
1巻
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚みのある滅菌物に便利なヒダ付。 オートクレーブ、EOガス兼用。
ロール長さ(m)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物が見える片面フィルムタイプです。ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
1巻
5,598 税込6,158
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用。世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用。ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン。医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 タイプロールタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(200m)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1缶
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットできます。 インジケーターをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを防止しています。
長さ(m)200
1組(2巻)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ
シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分 材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP) 有効幅(mm)115 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 アズワン品番8-2601-14 幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
1函(4箱)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

被滅菌物の長さに合わせて自由にカットできるロールタイプ。ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインクで印刷されていますので、滅菌処理前と後の取り扱いミスを防げます。プロセスインジケータは、紙外側に印刷されています。オートクレーブ、EOガス兼用。
1箱(1巻)
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 長さ(m)100 全幅(mm)350 材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙 有効幅(mm)330 アズワン品番8-5938-18
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷

透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。
用途滅菌包材 長さ(m)100 温度(℃)シーリング(推奨):170~220 内寸幅(mm)480
1箱(100m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
1セット(4巻)ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様(専用のシーラーが必要です)。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。安定した品質とリーズナブルな価格。インジケータをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを予防。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB タイプロールタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 入数1箱(200m) ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(200m)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

過酸化水素低温滅菌法に対応。全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック(R)を採用。※タイベック(R)は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。滅菌済みの判読がしやすいインジケーター。破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心。ボックス入りのタイプなので、専用のディスペンサー不要。自由な長さにカットできるロールタイプ。過酸化水素低温滅菌法。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 タイプロールタイプ 滅菌方法過酸化水素低温滅菌法 対応 ISO規格ISO11140/ISO11607
1ロール(150m)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スミス・アンド・ネフュー ウンドメロリン未滅菌 ロール
3層構造で一般的なガーゼにはない機能を備えています。外表面ははっ水処理ポリエステル不織布、吸収層はコットン/ポリエステル繊維、接触面は多孔性ポリエステルフィルム。傷に貼りつきにくく、滲出液を吸収しながら傷を保護します。切って使える未滅菌のロールタイプ。
用途自重の10倍吸収し交換回数が低減する非固着性吸収パッド 材質外表面:撥水処理ポリエステル不織布、吸収層:コットン、ポリエステル、創傷適用面:多孔性ポリエステルフィルム 容量ロール 寸法(cm)50×700 滅菌方法未滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1巻
10,980 税込12,078
欠品中

ソフトな肌触りと高い防漏性を備えており、薄くて軽いのに強度もあります。 用途に合わせカットして使用できます。 未滅菌。
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。 滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。 シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
1箱
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ギャゼットタイプで、ヒートシール性を重視。ピンクフィルムを採用。
ロール長さ(m)100
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

γ線滅菌済です。
材質ラテックス天然ゴム 入数(枚)1000 滅菌γ線滅菌済
1箱(1000枚)
4,040 税込4,444
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブとEOGの2つのインジケーター付き。
材質紙、ナイロン サイズ3Lマチ付(200mm×100m/内寸175×55mm) アズワン品番63-4158-69
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

メディコムジャパンセーフロール (滅菌済み)
EOガス滅菌済み。柔らかく吸水性・保水性に優れる。衛生的なブリスターパックによる滅菌・小分け包装。。EOガス滅菌済。一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布。製造販売届出番号:28B3X00001000024 JMDN70975000
寸法(mm)Φ10×30 混率(%)綿100 入数1200本/箱 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000024 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24パック)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
寸法(mm×m)(400×80)×100
1巻
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1箱(1個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●滅菌後の細菌侵入を防止し、長時間滅菌状態を保持します。●滅菌物の長さに合わせてカットできます。●ヒダ(マチ)付きなので、高さのある被滅菌物にも対応可能です。
インジケータ滅菌:オートクレーブ・EOG
1巻
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1個)
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やさしい肌触りで快適なディスポシーツ。 ミシン目が入って手軽にカットできるロールタイプ。 未滅菌。
仕様ミシン目入り
1巻(100シート)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロールタイプの透明フィルムドレッシング。 柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。 ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。 未滅菌。
テープ長さ(m)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイオ・インターナショナルクリニカルシーツ
バージンパルプを100%使用しているので、吸水性に優れ、肌触りはソフトで滑らかです。 裏面には耐水加工が施してあり、吸収した液体の漏れを防ぎます。 B-Rロールは30cmごとにミシン目入りです。 未滅菌。
規格B-W平角・厚手 寸法(cm)90×120
1袋
4,198 税込4,618
翌々日出荷