35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
消費電力(W)11 殺菌灯8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(庫内)31×16×19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×20.5×24
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式) 殺菌灯10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900 庫内寸法(mm)W625×D340×H820 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52 松吉医科器械コード01-5420-00
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1本 タイマー20分
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段重ねが可能です。
質量(kg)約46 棚板数(枚)4 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W・2灯 電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715 アズワン品番0-139-13 タイマー60分タイマー付
1台
274,000 税込301,400
10日以内出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源AC100V 50/60 消費電力(W)3 棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30 電源コード(m)2(2Pプラグ) セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242 幅(mm)300 質量(kg)4.7 高さ(mm)420 消費電力(W)10.5(点灯時) 電源100V、50/60Hz ランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W 皮相電力(VA)18(100V)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
263,000 税込289,300
当日出荷

前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段 質量(kg)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310 庫内寸法(mm)390×230×200
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段)30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) タイマー60分タイマー付
1台
254,000 税込279,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途調理器具の殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。 寸法H(mm)本体:1800 関連資料(2.93MB)
1台
739,800 税込813,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。
付属品棚板×10枚(多段式) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)約51 電源AC100V50/60Hz コード長さ(m)2.8 内寸法(mm)385×400×1580 外寸(mm)455×515×1790 殺菌灯15W×3灯 波長(nm)253.7 収納数20足 内装反射アルミ板張り アズワン品番7-3013-01 オートタイマー(分)60 照射量(μW)最小/200、最大/700
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷

インターサイエンスオートクレーブ用脱臭剤
フレンチタッチの爽やかな香りでラボラトリーを快適に。 オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。 ANABACNATURALシリーズ 100%天然香料のオートクレーブ脱臭剤です。
効果(消臭)1粒で200L対応可能
1セット(50粒)
16,980 税込18,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304) 網目5.5 外径(Φmm)0.8 網目(mm)5.5
1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターサイエンスオートクレーブ用脱臭剤
フレンチタッチの爽やかな香りでラボラトリーを快適に。 オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。
香りベリー アズワン品番2-6361-06 効果(消臭)1粒で200L対応可能
1セット(100粒)
22,980 税込25,278
当日出荷

管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。 インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。
寸法(mm)【インジケーターシート】6×67/枚 色調【変色】赤紫→青緑 セット内容PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターサイエンスオートクレーブ用脱臭剤
オートクレーブ内に1粒入れ、スイッチをつけるだけで庫内の嫌なにおいを取り除きます。
対応1粒で200l対応可能(消臭効果)
1箱(100粒)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酢酸系除菌剤アクトリルをドライフォグにして噴霧し、気化した薬剤によって実験機器庫内を隅々まで滅菌する装置です。芽胞菌・真菌・カビ・ウイルス等、すべての微生物に効果があります。除染時間は、CO2インキュベーターならおよそ1時間、安全キャビネットなら、およそ2時間で完了します。(※ご使用環境の温度、湿度により変動致します) 。必要に応じてご購入ください。
仕様●1台あたり使用温度・湿度範囲(※):15~45℃・~80%RH(結露のないこと)●フォグ発生器:超音波霧化方式●消耗品(販売品):アクトリル 1kg×2本入 101434(61-0085-61)●除染容量:~約0.7m3 サービス分類レンタル
1個
2,846 税込3,131
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口部が大きいので冷蔵庫の氷も入ります。 キャップ・吸口には抗菌剤配合。 EOG滅菌済。
容量(mL)200 材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(吸口)ポリエチレン 耐熱温度(℃)(本体・フタ)100、(吸口)70 松吉医科器械コード01-5251-00
1個
550 税込605
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)ラックスキャン
「保存容器にはラベルを付ける必要がある」、しかし現実には冷凍庫にはラベルが付いていない、またはラベルが読めない容器が往々にしてあるものです。エッペンドルフのクライオストレージバイアルは認識しやすいラベリングとその容器・滅菌バリエーションによって様々なニーズにお応えできる便利なツールです。3通りのコードで1本づつラベリング済み0.5・1.0・1.5・2.0・4.0mLの5種類の容器各容量で滅菌済・未滅菌の2種類をご準備サンプルIDが必要ですか?3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。1次元バーコード(側面)鮮明な数字(側面)ECC200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)バイアルを分類しますか?ラック入りで扱いやすいキャップを付けますか?ャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持バイアルの紛失を恐れていますか?リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能ラックスキャンbおよびsはバーコードの読み取り、データの蓄積を行うシステムです。ラックスキャンbはクライオストレージバイアルラックの底面をスキャンすることで、ラック内のバイアル情報を一気に読み取ることが出来ます。ラックスキャンsはbモデルに取り付けるアクセサリで、ラック自体のバーコードを読み取ることが出来ます。1本づつ読み取る手間を省き、96本もしくは48本分を一気に処理ラックに入ったままの状態で読み取り可能
仕様クライオストレージボックスの側面読み取り用コードスキャナー、RackScan b用アクセサリー アズワン品番65-3745-41
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。
1個
319,800 税込351,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。
種別固定金具/SUS304 引出しなし
1個
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。
種別固定金具/アルミ
1個
119,800 税込131,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。
アズワン品番61-3806-74 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×610×1210
1個
439,800 税込483,780
20日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)乾熱滅菌器
優れた密閉性と断熱性で、300℃まで温調可能な乾熱滅菌器です。停電やドアの開放で庫内温度が下がった場合には、設定温度に戻るまでタイマーが停止します。万が一の場合でも確実な滅菌が可能です。
温度範囲(℃)自然対流式 室温+10~300 安全装置ドア開放 上・下限警報 センサ不良 過電流ブレーカー 等 温度制御マイクロPID制御 タイマーオートスタート オートストップ 温度調節精度(℃)±1以下
1個(1個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ラックスキャン
「保存容器にはラベルを付ける必要がある」、しかし現実には冷凍庫にはラベルが付いていない、またはラベルが読めない容器が往々にしてあるものです。エッペンドルフのクライオストレージバイアルは認識しやすいラベリングとその容器・滅菌バリエーションによって様々なニーズにお応えできる便利なツールです。3通りのコードで1本づつラベリング済み。0.5・1.0・1.5・2.0・4.0mLの5種類の容器。各容量で滅菌済・未滅菌の2種類をご準備。サンプルIDが必要ですか?3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。1次元バーコード(側面)。鮮明な数字(側面)。ECC200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)。バイアルを分類しますか?ラック入りで扱いやすい。キャップを付けますか?キャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持。バイアルの紛失を恐れていますか?リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能。ラックスキャンbおよびsはバーコードの読み取り、データの蓄積を行うシステムです。ラックスキャンbはクライオストレージバイアルラックの底面をスキャンすることで、ラック内のバイアル情報を一気に読み取ることが出来ます。ラックスキャンsはbモデルに取り付けるアクセサリで、ラック自体のバーコードを読み取ることが出来ます。1本づつ読み取る手間を省き、96本もしくは48本分を一気に処理。ラックに入ったままの状態で読み取り可能
仕様●クライオストレージボックスの側面読み取り用コードスキャナー、RackScan b用アクセサリー アズワン品番65-3745-41
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

広い温度範囲に耐えるように設計された耐久性のあるポリカーボネート素材で作られており、使い捨てラックに代わる再利用可能なオートクレーブ可能な製品です。蓋と底部に通気孔があり、冷凍庫での真空密閉を防ぎます。収納ボックスの底面には、蓋の有無にかかわらず、個々の位置を簡単に識別できるよう、数字で表示されています。
1箱(5個)
33,999 税込37,399
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)