・耐滑性に優れたHyperV氷雪用スタッドレスソール搭載の2本マジックタイプ安全スニーカーです。・積雪した屋外作業、冷凍車、冷凍コンテナでの作業に最適です。・柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します。・「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!。・ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります。・雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!。・かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。
色ネイビー
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ゴム底(非耐油)
機能氷雪用スタッドレスソール搭載(耐滑)
足幅3E
材質(先芯)樹脂先芯
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。
携帯に便利な収納袋付!
いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。
革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます)
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)5個
急な積雪や路面凍結に!
取りつけラクラク簡単脱着。
おしゃれな専用ケース付で、使用しないときはカバンの中に。
用途通勤、通学に最適。
材質スパイク:合成ゴム、鉄 ケース:ポリエチレン
暖かく凍結路面に強い、北海道メーカーの防寒ウレタンブーツです。不要の際は折りたたむことができるWグリップスパイクを搭載しており、このスパイクが凍結路面に食い込むことで滑りにくくなります。接地面から3cmまで水につけても3時間耐えることができます。インナーには吸湿発熱素材を使用してるため、厳しい寒さでも足元を暖かくしてくれます。
用途凍結路面や雪道での歩行に。冬に履く靴に。
仕様スパイク:折り畳み式
厚さ(mm)5
色ブラック
機能吸湿発熱、防寒、耐滑
丈(cm)靴:約27
防水仕様接地面から3cmまでの水に3時間まで浸水可能
ヒール(cm)約3.5
履口回り(cm)約34
靴タイプブーツ
ストーム(cm)約2
裏地ボア素材であったかく軽い防寒EVAブーツ。
用途積雪量の多い地域での作業等に。
材質底材:合成樹脂(EVA)、ボア:ポリエステル100%、履き口パイピング:ポリエステル100%
形状ハイカット
材質(甲被)合成樹脂(EVA)
機能防水、防寒
対象女性用
靴タイプブーツ
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
交互方向に締めてぴったりフィット。踵をしめて急勾配でも脱げにくい。断熱材を増量し耐熱効果が向上。サイドまでゴムを使用し、体勢が崩れても滑りにくい。
足幅3E相当
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成皮革+メッシュ
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約375(26cm)
機能耐熱効果
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
滑りにくい靴底で転倒事故防止。
ミドルカットをマジックでホールドし、脱げにくい。屈曲しやすい。
熱伝導率が低いので、夏場でも足裏が火傷しにくい。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途屋根仕事
足幅EEE
材質甲被:綿 靴底:非耐油性ゴム
形状ミドルカット
種類作業靴
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
JSAA A種認定品です。
軽量+耐滑ソール(アウトソールのみ)と、最近の流行をきっちり抑えており、脱ぎ履きのしやすいトリプルタイプのマジック止めは、ホールド感にも優れている。
長さ(cm)23.5(26cm)
足幅3E相当
材質ランニング:ポリエステルメッシュ
形状ミドルカット
種類セーフティーシューズ
適合規格JSAA A種認定品
材質(アッパー)ポリウレタン合成皮革
材質(ソール)EVA+合成ゴム
機能軽量、耐滑性
材質(先芯)鋼鉄製
材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維・合成皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約340(26.0)
甲被タイプ紐タイプ
雪に強い味方!寒冷地仕様の防寒アイテム。
超軽量のEVAソールで片足450gを実現しました。
裏布にはボアを使用していますので保温性も抜群。
土木・建設現場などのハードな職種から農作業や普段履きとしても幅広く対応します。
靴底にはラバーを貼りあわせているので耐滑性・摩耗性が向上。
履き口部分にはストッパー付なので、手袋をしたままでも履き口調整が簡単です。
総丈(cm)23.3(Lサイズ)
色カーキ
足幅EEEE
標準質量(g/片足)450
形状ハイカット
質量(g)900(Lサイズ)
種類セーフティシューズ
製法インジェクション製法
材質(甲被)ナイロンオックス
先芯プラスチックキャップ
機能防寒・保温・軽量・耐滑・耐摩耗
材質(インナー)ボア
靴底EVA+ラバー
靴タイプ長靴
テレビでも話題のハイパーVソールは、従来品の2.5倍の滑りにくさを実現。
すり減りにくい外底。
静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい。
耐滑性は労働省産業安全研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分である区分4以上に適合する滑りにくさ。
足先ゆったり。クッション性もバツグンで、通気穴付きインソールでムレにくい。
作業の安全性と快適性を追及したモデル。
耐油、抗菌防臭加工
色白
足幅3E
標準質量(g/片足)455(26.0cm)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)ウレタン合成皮革、メッシュ、靴先:牛革
材質(ソール)EVA、合成ゴム
機能耐滑性、クッション性、通気性、耐油、抗菌防臭加工
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
TPR底で雪道などを歩くときも滑りにくい!。表面撥水加工で雨や雪を防ぐ!。接地面から4cmまで防水!。履き口のボアと4mmウレタンインナーで寒い冬も暖かい!。軽くて歩きやすい!
用途寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。冬の作業現場などに。雪道の歩行に
材質(切替部)合成皮革
材質(アッパー)ポリエステル
標準質量(g/片足)(サイズLL)(約)470
機能防水、軽量、防寒、耐滑性
高さ(cm)(サイズLL)(約)25
材質(底部)合成底・TPR
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能(スパイク数)6個
材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。
履き口カバー:土やゴミが入りにくい
速乾吸汗裏布:乾きが早い
キックバック:長靴を脱ぎやすい
スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ
用途山林作業、氷上での作業など
色ブルー
機能速乾吸汗
靴タイプ長靴
耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール
柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質ゴム(非耐油性)
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
暖かさが持続「3M (TM)シンサレートTM高機能中綿素材」を使用。つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続。
履きやすく、かがみやすい履き口 しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口の形状。
夜間も安心、再帰反射材付。
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格 A種 認定品
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA+ラバー
標準質量(g/片足)475
材質(先芯)鋼製先芯
質量(g/足組)950g(26cm)
メーカー商品コード2312990
靴タイプ半長靴
超軽量素材のEVA素材のノルディックブーツです。5cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能。裏ボアで足元ポカポカ。マジックタイプで脱ぎ履き簡単&しっかり固定で脱げにくい!
形状ミドルカット
機能防寒、保温性・超軽量
足幅3E
材質(表面)EVA樹脂
対象男性用
材質(先芯)なし
材質(裏地)ポリエステル
靴タイプブーツ
関連キーワード