41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ 動画あり
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター 粘着力(N/10mm)3.6 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,760 税込6,336
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。 引張強度(N/mm)147/25 主な用途滑り止め用
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 タイプロールタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)383 特性耐水、耐油
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。 引張強度(N/mm)147/25 主な用途滑り止め用
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。 テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般) 質量(g)195 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)272 引張強度(N/10mm)10.9
1巻ほか
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレット用 両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。 メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。 オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。 ハサミでお好みの大きさにカットできます。 積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め 使用温度範囲(℃)40
1巻ほか
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
1巻ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)。浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。 質量(g)375 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)29.5 引張強度(N/10mm)11.8 特性耐水性、高温性
1巻ほか
7,590 税込8,349
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。 基材アルミ箔 砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系
1箱(5巻)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8
1巻ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。広い面積のフロアの施工時間短縮に効果を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。工場出入り口、傾斜通路に。 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8
1巻ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズバルコテープ(幅20)
エコ商品
電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。 仕様耐オゾン性:良好 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)10 機能防水・補修・傷防止 伸び(%)500 粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ) 耐油性良好 引張強度(N/mm2)8 耐候性良好 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性良好
1巻
2,698 税込2,968
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズバルコテープ(幅40)
エコ商品
電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。 仕様耐オゾン性:良好 幅(mm)40 厚さ(mm)1 長さ(m)10 機能防水・補修・傷防止 伸び(%)500 粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ) 耐油性良好 引張強度(N/mm2)8 耐候性良好 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性良好
1巻
3,898 税込4,288
4日以内出荷

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 粘着力(N/10mm)4 絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ) 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
1巻
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り 長さ(m)10
1個(10m)
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤 粘着部青色・非粘着部白色 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸びが小さい。機能的強度。 寸法安定性。H種絶縁材料。 ヒートシール。 ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 UL510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
1巻ほか
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.13 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.6 粘着力(N/25mm)9 破壊電圧(kV)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)45 引張強度(N/10mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
テープ長さ(m)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
ホワイト 粘着力(N/10mm)3.2 最高使用温度(℃)200 絶縁破壊電圧(kV)12 粘着力(N/25mm)8
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 ベージュ テープ長さ(m)10 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 引張強度144N/10mm(厚み0.13mm) 粘着力4N/10mm 連続使用温度(℃)-60~200 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り 長さ(m)10
1個(10m)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に 仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可 材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE) 厚さ(mm)0.08 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)28 使用場所屋内/屋外
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。 材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.16 ブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)184 粘着力(N/25mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに 材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系 幅(mm)200 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200
1巻
43,700 税込48,070
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)