用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)
材質ステンレス鋼SUS304
寸法(mm)(チリ)上下左右3
取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本)
機能仮ストップ(30度位置)
適合扉厚(mm)33~40
開き角度(度)最大90(固定機能はありません)
扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500
適合扉質量(kg)5以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途滑り出し欄間窓
セット内容左右1組
材質ステンレス鋼SUS304
仕上電解研磨
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
適合扉質量(kg)5以下
95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓
材質ステンレス鋼SUS304
仕上ホーニング
取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
用途開き小窓
材質黄銅鋳物
色サテンニッケル
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます
付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本
種別面付型
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
開き角度(度)(ドア)90以内
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
材質(本体)SUS304
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
強力コイルばねによるストップ機構を採用
左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様扉用
表面仕上げヘアライン仕上
安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途単体サッシ・FIX・横すべり出し窓・内倒し窓・外倒し窓(排煙仕様)・上げ下げ窓・引違い窓・たてすべり出し窓・出窓・浴室引戸用グレチャン・ビード
適合アトモス
色ホワイト
1巻長さ(m)20
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
出窓・すべり出し窓の防犯対策に最適。子供の転落事故防止に。鍵穴が斜めに向いて見やすく鍵が入れやすい。
用途本商品は出窓・すべり出し窓に対しての専用補助錠です。(縦すべり出し窓、横すべり出し窓に対応。縦すべり出し窓は左・右開きどちらのタイプにも使用可能です。)プレート(ステンレス製)を窓ガラスを囲う框(かまち)部分に両面テープとネジでしっかりと取付け、プレートに鍵付の本体錠を通して施錠します。鍵穴が斜めに向いていることで見やすく、施錠・開錠も簡単です。防犯対策や小さなお子様の転落防止対策におすすめです。
寸法(mm)105×33×40
色ブラック
本数キー:1
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の結露軽減、冷暖房効果大幅アップ
用途開き戸(縦・横すべり出し窓兼用)の窓のゴムパッキンに差し込んでパネル(別売)を取り付け結露軽減、冷暖房効果大幅アップ
材質ステンレス(SUS304)
関連資料商品リーフレット(1.53MB)
1セット(4個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
色シルバー
適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード