スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)。クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。
用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。
その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品
成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズ
トラスコ品番664-0484
本体ぶりき
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ
色クリア
主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番65-0551-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久性
施工面積(m2)約1(2回塗り)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色つや消し クリヤー
主な用途その他
使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)0.8~1.2
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
体育館の滑り止め用の床ワックスがシューズのソールに付着して滑りやすくなるのを防ぎます。使いやすいムースタイプなのでスプレー後、ふき取るだけで付着したワックスを落とせます。
容量(mL)300
材質ポリキオシエチレンアルキエーテル
1缶(300mL×1缶)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。
修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。
耐水性:水に強く、耐水性抜群。
耐油性:油に強く、耐油性抜群。
素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。
美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。
便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。
スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。
耐久性:ハイヒールでも割れにくい。
持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛
使用場所屋内用
特性耐水、耐油、耐久
使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ)
pH値8.0~9.0(弱アルカリ)
主な用途木、金属
標準使用量200m2/2L(1回あたり)
光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
タイル床面のスリップを防止します!
水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。
塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。
透明の塗料で床面の風合いを損ないません。
気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。
雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。
成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
性状半透明液体
乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)
塗装間隔2時間以上(屋内)
ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60
色透明(クリヤ)
容量(mL)300
質量(g)360
品名合成樹脂塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重1.6
適合材コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
用途台車等のすべり止めに
トラスコ品番363-0868
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。
水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。
主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数1回
標準塗布量(g/m2)500
塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。
特性防水
使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3
容量(g)300
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥499
税込¥549
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スプレー型バッター用すべり止め。(高校野球公式戦には使用不可) 主成分:ロジン、炭化水素系溶剤
用途野球バットのグリップ部に使用するすべり止めスプレーです。バッターボックスに入る前、バットのグリップに直接スプレーしてください。すべり止め効果がでます。雨天でもグリップが安定します。好みに合わせて、スプレー量を調整してください。
材質ラベル:紙 キャップ:PP ボタン:PE フィルム:PE,PP 缶:スチール
色橙
外形寸法(mm)60×60×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。
用途●工場内階段・通路などに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.7L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
高性能・高強度のノンスリップ舗装剤です。
ダイヤモンドに次ぐ硬度をもったアルミナを特殊エポキシ樹脂と組み合わせていますので、極めて優れた耐摩耗性、硬度、接着強度を持っており、表面は適度な凹凸を有しているため滑り止め効果が大きく、歩行、走行安全性を必要とする箇所への使用に適しています。
一般の砂・顔料より硬度の高い厳選したアルミナを使用しているため、滑り止め効果が持続し、優れた摩擦抵抗を発揮するので湿潤面での滑り止
め効果も大きく安全です。また、砂を撒く工法に比べ表面が均一な粗さに仕上がります。
耐衝撃性、耐摩耗性、付着性が優れています。
架橋硬化したエポキシ樹脂塗膜が優れた耐油、対薬品、防食性を示し、長期耐久性が優れています。
コテ、マスチックローラーにて塗装ができ、また特殊スプレー装置の使用により大面積の塗装が可能です。
プライマー、上塗の2回塗りなので、砂を撒く工法と比較して塗り回数の低減となり、工程短縮が可能です。
用途船舶・海洋構造物(デッキ、カーデッキ、通路、階段、エンジンルーム、ヘリポートデッキ等)
一般・工場・公共施設等(床、通路、階段、道路、橋、駐車場、フォークリフト通路、市場・食品工場などの濡れた床面など滑り止めを必要とする箇所)
使用場所屋外用
特性耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久
主成分アルミナ、特殊エポキシ樹脂
主な用途床、駐車場、工場、アルミ
膜厚(μm)(Wet)1143、(Dry)800
塗布方法特殊スプレー、ハケ、ローラー、コテ
硬化時間(時間)22(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比(主剤)10:(硬化剤)1
指触乾燥時間(時間)2(20℃)
上塗塗装可能時間最短22時間
可使時間(時間)4
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)2171
ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
用途工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど
材質SUS304
板厚(mm)4
寸法(縦×横)(mm)1240×2500
1枚
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
用途工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど
材質SUS304
板厚(mm)4.5
寸法(縦×横)(mm)1240×2500
1枚
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
用途工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど
材質SUS304
板厚(mm)3.5
寸法(縦×横)(mm)1240×2500
1枚
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
用途工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど
材質SUS304
板厚(mm)6
寸法(縦×横)(mm)1240×2500
1枚
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
用途工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど
材質SUS304
板厚(mm)3
寸法(縦×横)(mm)1240×2500
1枚
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
ステンレス(SUS304)縞板(チェッカープレート)の切り売り品です。ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。
長さ・巾は1mm単位でオプション指定いただけます。
材質SUS304
切断公差(長さ・巾とも)±3.0mm
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)縞板(チェッカープレート)の切り売り品です。ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。
長さ・巾は1mm単位でオプション指定いただけます。
材質SUS304
切断公差(長さ・巾とも)±3.0mm
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~500
高さ(mm)凸:2.5
硬さ240(HB)
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200(kN/mm2)
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)100~1000
幅(mm)100~500
高さ(mm)凸:0.8
硬さ240(HB)
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200(kN/mm2)
切断公差外径(-0、 +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
乾性シリコーンを主成分とした木部専用滑り材スプレーです。
用途雨戸・ふすま・障子などの滑りを良くします。
使用温度範囲(℃)5~40
主成分シリコーン系潤滑剤
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:0.8
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
洗浄性が良好なので衛生が求められる用途に最適です
用途食品製造や医薬品製造工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど
材質SUS304
長さ(mm)2438
幅(mm)1219
板厚(mm)4.5
1枚
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
洗浄性が良好なので衛生が求められる用途に最適です
用途食品製造や医薬品製造工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど
材質SUS304
長さ(mm)2438
幅(mm)1219
板厚(mm)3.5
1枚
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ステンレス(SUS304)縞板(チェッカープレート)の切り売り品です。ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。
長さ・巾は1mm単位でオプション指定いただけます。
材質SUS304
切断公差(長さ・巾とも)±3.0mm
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)縞板(チェッカープレート)の切り売り品です。ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。
長さ・巾は1mm単位でオプション指定いただけます。
材質SUS304
切断公差(長さ・巾とも)±3.0mm
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)縞板(チェッカープレート)の切り売り品です。ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。
長さ・巾は1mm単位でオプション指定いただけます。
材質SUS304
切断公差(長さ・巾とも)±3.0mm
サービス分類オーダー・加工
ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
洗浄性が良好なので衛生が求められる用途に最適です
用途食品製造や医薬品製造工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど
材質SUS304
長さ(mm)2438
幅(mm)1219
板厚(mm)4
1枚
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
洗浄性が良好なので衛生が求められる用途に最適です
用途食品製造や医薬品製造工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど
材質SUS304
長さ(mm)2438
幅(mm)1219
板厚(mm)3
1枚
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
高さ(mm)凸:2.5
硬さ(HB)240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
高さ(mm)凸:0.8
硬さ(HB)240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:2.5
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。
すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。
掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。
歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。
台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304
長さ(mm)10~2400で1mm単位にて指定。
幅(mm)10~1200で1mm単位にて指定。
厚さ(mm)3
切断公差長さ・巾とも(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ