天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地などでのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
トラスコ品番245-1985
種別ノンスリップマット
材質天然ゴム
厚さ(mm)22
質量(kg)1.7
色ブラック
穴径(mm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(長辺×短辺)(mm)400×600
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。
種別スコップ型
材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管
板厚(mm)パイプ柄:1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.2
関連キーワード