ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途滑り止め用
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません!適応サイズ:小学生~大人まで(小さめサイズ)。ストッパーゴム付き
種別転倒防止ベルト
材質滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム
寸法(幅W×長さL)(mm)50×285
対応外周(cm)(取付部)20~30
1足
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
ヘルメット簡易装着式フェイスシールド。二重ヘッドクッション。
内側スベリ止め付25mm巾ゴムバンド。各種ヘルメットに取付可能。
ヘルメット簡易装着式フェイスシールド
用途飛沫感染防止用
形状防災面
質量(g)39
材質(シールド)塩ビ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×295×0.3
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付
材質ステンレス
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
こんなお得な商品も!

腕カバー付 塩ビ手袋 薄手
モノタロウ
¥549
税込¥604
肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
用途食品加工業、農業、漁業・水産業・水産加工業、清掃・サービス業など
タイプ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)2
質量(g)20
先芯丸芯
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)約50×450
高さ(mm)(ピン)3
質量(g)72
耐寒温度(℃)-40まで
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ナイロン
寸法(mm)(約)外径17×長さ35
穴寸法(Φmm)ひも通し用:(約)内径6×4.5
1セット(6個)
¥319
税込¥351
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)8個
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
耐寒温度(℃)-40まで
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。
携帯に便利な収納袋付!
いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。
革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます)
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)5個
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
耐寒温度(℃)-40まで
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
すぐ使えるカンタン装着!革靴から長靴まで装着が可能!。滑らず、転ばず、足元安心。面ファスナーでどこでも簡単に装着取り外しができます。携帯に便利な収納袋付き。
サイズ(cm)23.5~28
材質合成ゴム、鉄、ナイロン、他
質量(g)約100
機能(スパイク数)7個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約117×48×10
1足
¥999
税込¥1,099
欠品中
使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)
仕様UVカット
形状ヘルメット取付型防災面
質量(g)約170
レンズ色クリア
対応MP型対応、溝付型対応
機能紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能(スパイク数)6個
材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
キャミソールの肩ヒモ掛け付き衣類が落ちにくい滑り止め付きフック部分は、ロープ掛け対応形状肩幅サイズ43cm
用途洗濯ハンガー
材質ポリプロピレン
寸法(mm)430×5×200H
質量(g)148
タイプ衣類用
1個(10本)
¥429
税込¥472
当日出荷
ANSI Z 87.1規格品。EN166規格品。メガネ併用可能。UVカット。すべり止め付ゴムバンド。防曇・防傷加工
用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業。感染症対策
形状ゴーグル
幅(mm)160
色無色透明
サイズフリー
高さ(mm)80
奥行(mm)70
機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工
材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
厚手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。
裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。
手袋部分は厚手でやわらかくフィット感があり、すべり止め加工が施されています。
手袋内側には抗菌防臭効果のある裏毛を加工しています。
用途水を扱う農業、漁業、水産業、清掃、サービス業など
材質塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)
厚さ(mm)約0.6
タイプ厚手
入数(双)1
全長(cm)58
袖口仕様腕カバー付
粉塵、液体飛沫防止に適しています。
UVカット。
両面強力曇り止め。
めがね併用可能です。
滑り止め付ゴムバンド。
仕様●ANSI Z87.1規格品●EN166規格品●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ポリ塩化ビニル●サイズ:W160×D70×H80mm●レンズ:1.8mm厚
アズワン品番67-9332-17
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
表面処理ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
いざと言う時の緊急避難用ロープ。
難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個
トラスコ品番797-0846
材質ポリエステル
許容荷重(kg)115以下
ロープ径(Φmm)12
ロープ長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(コブ)約400
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地のシンカーパイル織りを採用。
四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。
裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止!
ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。
材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び19×24
長さL(mm)240
トラスコ品番813-1100
質量(g)370
寸法D(mm)41
仕上ニッケルクロムめっき
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
洗車時や雨の日に、靴の上からそのまま履ける携帯用長靴です。
フリーサイズのファスナー式だからサッと簡単に装着できます。また、ファスナー部にフラップ付きで、水の侵入を効果的に防ぎ、水・泥・雪などから大切な靴を守ります。
洗車時や自転車・バイクの乗車時、会社や学校等の通勤時、急な豪雨・雪道、またはスポーツ観戦など、様々なシーンで活躍します。
さらに、ソール部のすべり止め加工により、雨の日でも安心してご使用いただけます。
ズレにくいゴムバンド付きでしっかりホールドします。
かかと部に反射シート付きで夜間も安全に歩行できます。
用途洗車時・自転車・バイク・通学・通勤・豪雨・雪道・スポーツ観戦
電動エアーベッド専用の特別サイズ。
四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。
やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地の、シンカーパイル織りを採用。
裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止!
ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。
材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
ロッドホルダー×2、フッシュグリップホルダー×1、プライヤー、フォーセップ、エアーポンプ等を掛けるハンガーラック×3、小物収納×1、D環×1と豊富な収納が魅力!
水汲みの際に使いやすいオモリ付き&滑り止め用グリップ付きロープ(約6m)が付属。
寸法(mm)バケツ部:210×210×250
ロープ長さ(m)約6
取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。
ゴム製なので滑り止め効果もあります。
ロープ付は2ヶをトラロープで連結しており取扱いが便利です。
ティッシュボックスをサンバイザーやヘッドレストなどに、簡単に取付けできるカバー付きのティッシュホルダーです。カバー付きなので、ティッシュが垂れ下がらずに視界がスッキリ、ホコリも入りにくく衛生的です。カバーはワンタッチで開けやすい構造です。滑り止め付きのゴムバンド(30mm巾)なので、ティッシュボックスがズレにくくシッカリと固定します。取付ける場所に合わせてゴムバンドを縦と横に入替えできます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×182×112
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
アズワン品番65-9305-41
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌々日出荷
超軽量&書類の仕分けが出来る! 軽やかに仕事をサポートする機能的クリップファイル。表紙は軽くて丈夫な環境にも優しい3層発泡素材を採用。メーカー従来商品に対して約15%軽量化した持ち歩きにぴったりのクリップファイル。書類の折れや落下を防ぐストッパー機能付。折り返して使用する際の紙の倒れを防ぎます。書類の仕分けに便利な仕切りポケット付。小さな書類やすぐに確認したい書類、目隠したい書類など、用途で使い分けが可能な3ポケット仕様。【Pocket1】透明ポケット(小)‥小さい書類の落下を防止する溶着式ポケット(カードスリット付)。【Pocket2】透明ポケット(A4)‥A4サイズが入る透明ポケット。【Pocket3】目隠しポケット(A4)‥隠したい書類を入れられる不透明ポケット。360度折り返し可能な表紙付クリップファイル。不意な開きを防止するゴムバンド付。(ゴムバンドは取り外し可能)。クリップは最大約50枚収容可能。すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。汚れや水に強い再生発泡PP素材を採用。表面は手触りが良く傷がつきにくい良いエンボス仕様。
仕様A4-E
材質ゴムバンド:ポリエステル、天然ゴム
サイズA4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)337×235×15
機能仕切りポケット・ストッパー機能付
材質(表紙)再生発泡PP2mm厚
材質(とじ具)鉄
収納枚数(枚)50
筆記バランスに優れた製図用シャープの定番。
芯硬度の確認が出来る表示窓付き。
すべり止めローレット加工。
定規をあてやすい4mmスリーブ。
内蔵芯HB。
商品タイプ本体
材質軸:再生ABS、先金:真鍮、クリップ:鉄、ノック:ABS
外形寸法(mm)13×9×147
方式ノック式
色でサイズを識別。安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上げ。
長さL(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法D(mm)41
仕上ニッケルクロムめっき
ロープの長さが調節出来て、跳びやすい。
適度の重さの縄跳び。滑り止めレット付。
なわとび上達のコツ解説がついたパッケージ入り。
名前シール付。
用途小学生以上のジュニア用
材質グリップ:PE、ロープ:PVC
質量(g)73
長さ(m)約2.7
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(グリップ)23×155
太さ(mm)4
肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛なしの薄手の手袋です。
手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。
手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など
エスコ品番EA354GH-6
質量(g)98
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛なしの薄手の手袋です。
手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。
手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など
エスコ品番EA354GH-7
質量(g)104
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ