マグネットで固定できるMag Safe充電器。位置ずれを防ぐマグネット吸着、滑り止め防止のラバー付きで安心。MagSafe対応のケースなら、ケースをしたままでの充電も可能です。。断線に強いストロングケーブルを使用しています。
質量(g)73.8
出力(W)5/7.5/15
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×10
対応機種iPhone12以降のiPhone※iPhone8以降のiPhone、Qi対応のスマートフォンも充電できますが、Qiワイヤレス充電による5W/7.5W充電となります。
入力5V3A、9V2.22A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
用途工事現場用・メンテナンスに。
トラスコ品番671-0302
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)14×18
グリーンマーク認定
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
1組糸ラバーコーティングネット:魚がすくいやすい深さ450mm、水切れが良く、針絡みを軽減する組糸ラバーコーティングネットを採用。さらに網目サイズを直径20mmに設定することで、タイラバのヘッド部が網目をくぐることで起こるネットへの絡みつきも軽減。2先端平面形状フレーム:ネットフレーム先端を平面形状にすることで、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。3強化ジョイント:フレームとシャフトの接合部にはビッグフィッシュに対応する、強化オリジナルパーツを採用。4強化軽量アルミパイプ:シャフトには、強化軽量アルミパイプを採用。5EVAグリップ:フォアグリップとリアグリップには、水に濡れてもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施したEVA素材を採用。(リアグリップはロングタイプ)6ラバーキャップグリップエンド:グリップエンドには、変形や削れなど破損を防止するラバーキャップを採用。
用途「鯛ラバゲームに焦点を合わせたラバーコーティングネット」 魚がすくいやすい深さ450mm、水切れが良く、針絡みを軽減する組糸ラバーコーティングネットを採用した、鯛ラバゲームに焦点を合わせたランディングネットです。網目サイズを直径20mmに設定することで、鯛ラバのヘッド部が網目をくぐることで起こるネットへの絡みつきを軽減します。
深さ(mm)ネット:450
シャフト長さ(mm)1200
サイズ(mm)ネットフレーム:H600xW500
素材ネット:組糸ラバーコーティングネット
自重(g)807
グリーンマーク認定
1本
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
関連キーワード