52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。 材質本体・戸車/スチール 吊車複車
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 材質スチール製 吊車複車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軸受部には含油焼結合金を使用。
用途主に直線レールに使う車です。 材質ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途扉吊り用。 トラスコ品番127-8819 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.8 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 耐荷重(kg)150(1個吊当り) 材質スチール製 適合号数4号 吊車複車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6738 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.4 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)35 適合レール2号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6757 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.7 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)75 適合レール3号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。 材質ステンレス製 吊車単車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途主に直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)30 耐荷重(kg)35/個 吊ボルト径M8 適合レールSD15 質量(g)120 トラスコ品番320-3760 材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM) 吊車複車
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。 トラスコ品番849-6786 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)1.2 品名複車ロングボルト仕様1 耐荷重(kg)150 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷


軸受部は、鋼球入り
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。 材質スチール製
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番849-6932 材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。 材質スチール製 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。 耐荷重(kg)150まで(2個吊当り) トラスコ品番241-6395 材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC) 質量(kg)0.6 車輪径(Φmm)50 タイプ複車(直線移動用) 車輪幅(mm)7 吊車複車
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途直線レールに使う車として。 付属品取付用トラスタッピンねじ呼び径5×25(2本付) トラスコ品番337-6907 材質戸車:白色ポリアセタール(POM)、本体:6ナイロン、プレート:スチール 直径(Φmm)戸車:22 適合レール10A-R 耐荷重(kg/個)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8683 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.445 品名複車 車のみ 寸法d(mm)66 寸法A(mm)50 耐荷重(kg)75 寸法b(mm)36.0 適合レール3号 耐久基準7万m(常温下定格荷重) 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。 トラスコ品番855-8684 材質本体:スチール、戸車:鋳物 質量(kg)0.854 品名複車 車のみ 寸法d(mm)75 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)150 寸法b(mm)43.3 適合レール4号 耐久基準7万m(常温下定格荷重) 2018年トラスコ掲載ページ2 1093
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。 耐荷重(kg)102/個 トラスコ品番381-4491 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 適合レールN20HR 吊車複車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
用途引戸用吊り車 トラスコ品番787-0302 材質スチール(SPHC)、樹脂 質量(kg)0.3 品名ドアハンガー用複車 耐荷重(kg)50 耐荷重50(kg/個) 適合レールN10-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します。
用途扉を吊る車として。 トラスコ品番855-8688 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.62 品名ドアハンガー用複車 耐荷重(kg)200 適合レールN40-HR 2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに 仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万m トラスコ品番498-3785 材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金 直径(Φmm)【戸車】38 質量(g)250 適合レールMTH2-HRおよび2HR 耐荷重(kg/個)25 吊車複車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。 トラスコ品番337-6869 質量(g)440 耐荷重(kg)50/個 適合レールMTH3-HR 直径(mm)(戸車)50 吊車複車
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

主に直線レールに使う車です。
トラスコ品番498-3181 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.4 適合レール5号 耐荷重(kg/個)250 吊車複車
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。 トラスコ品番242-1348 材質【本体・戸車】スチール 適合レール2号 耐荷重(kg/個)20
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

車軸をベアリングで受ける事で扉を軽く開閉できます。
仕様扉重量250kgまで(2個吊り) トラスコ品番479-9135 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.32 適合レール4号 吊車複車
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

トラスコ品番125-0172 種別ツール複車2型 材質ステンレス 全長(mm)112 質量(kg)1 耐荷重(kg)125 適合レール4号 耐荷重(kg/個)125
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷