強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
タイプ一車タイプ
フック形状フック型
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
スナッチスナッチ式
ベケットベケット付
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質/仕上スチール
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
材質ステンレス
使用荷重(t)1
車径(mm)100
使用ロープ径(mm)最大:12
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
エスコ品番EA987HC-100B
材質スチール
全長(mm)225
質量(kg)1.8
使用荷重(t)1
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
シャックル式
スイベル式(360°回転)
仕様●使用荷重:1t●使用ロープ径:~12mm●車径:100mm●全長:237mm●重量(g):1700●材質:SUS304●サイズ(W×D×H)mm:100x37x237
材質ステンレス
アズワン品番65-2313-12
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:100x53x245●重量(g):2200●材質:鉄●使用荷重:1t●使用ロープ径:12mm●車径:100mm●全長:245mm
アズワン品番65-2313-11
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
関連キーワード