21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用 表面処理ユニクロメッキ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用 型式鍛造シーブに焼入れ処理
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様シャックル式 車数1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用 型式鍛造シーブ 表面処理ユニクロメッキ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様スナッチ式、ベケットなし 車数1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,480 税込8,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質本体:S25C、ローラー部:SS400 寸法L(mm)83 使用荷重(t)3 寸法B(mm)50 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)72
1個
8,040 税込8,844
当日出荷

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用 型式鍛造シーブ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型 型式オーフ型
1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA987HC-100B 材質スチール 全長(mm)225 質量(kg)1.8 使用荷重(t)1
1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など 材質スチール 使用荷重(t)2 車径(mm)150 使用ロープ径(mm)最大:18 車数1 車溝幅(mm)19
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール タイプ一車タイプ フック形状フック型 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金) スナッチスナッチ式 ベケットベケット付
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)