丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
ロープの脱着が簡単に行えます。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番808-7417
材質ステンレス
寸法A(mm)100
基本使用荷重(kg)125
寸法B(mm)58
寸法C(mm)84
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受メタル
車数2
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987HE-32A
材質SUS304
全長(mm)95
質量(g)500
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)58
寸法K(mm)Φ5
H(mm)80
関連キーワード