21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ 材質POM
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2
1個ほか
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SMKS-6 マイクロ灌水ノズル 点滴 セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L 質量(g)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20
1袋(10個)
829 税込912
当日出荷

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ 材質POM
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個ほか
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。 別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)6.5
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各接続口に、注射筒・注射針に使われている共通規格のルアーテーパーが付いたストップコックです。 二方タイプはコックでOPEN/CLOSEの切り替えが可能です。 三方タイプはコックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。 コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。
材質(本体)PC(ポリカーボネート)、(バルブ)PE(ポリエチレン)
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用 材質POM、PP
1個
459 税込505
当日出荷

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マカロニホースを固定するホルダーの10個入りです。 マカロニホースを植物の根元に固定できます。 マカロニホースと別売の滴下エンド(GA-QF017)や滴下ニップル(GA-QF019)と組合わせることで、やさしく水やりができます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
1セット(10個)
809 税込890
6日以内出荷

内径×外径(Φmm)13×16 内径(Φmm)13 適合流体水(上水道水) 材質ポリエチレン 外径(Φmm)16 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 4mm水やりホースを4分岐するジョイントです。 4mm水やりホースを4分岐する止水キャップ付き。
用途散水用 仕様止水キャップ付 トラスコ品番758-2579 材質ポリプロピレン(PP) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 使用限界水圧(MPa)0.4
1個
749 税込824
当日出荷

スーパーティフシリーズ。ストッパー機構付き。
仕様定流量タイプ、ストッパー付 使用圧力(MPa)0.1~0.35 取付部4mmバーブ
1台
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できます
セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷