O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。
取付ねじG1/4
材質(ジョイント部)アルミニウム
質量(g)210
材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
種別チップ
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
適合容量(mL)30・60・125
・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。
・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)50
摺合せSPC-15
1個
¥44,980
税込¥49,478
62日以内出荷
滴下タイプの小型容器です。
用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
少量の液体の滴下に便利です。
材質(本体)LDPE
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
目盛なし
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
少量容器になります。
材質(キャップ)PEHD
材質(ノズル)PEHD
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
ピペットの種類駒込ピペット
適合(ゴムスポイト)呼称10
種別一滴滴下量:0.05mL
材質PFA
全長(mm)210
容量(mL)10
外径(Φmm)10
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
女性や手の小さい方でも握りやすく、スクイーズしやすい設計になっています。 ノズル口径の均一性や角度など高精度に設計されています。 B型は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルからの液の滴下を防止する事ができます。
材質(本体)LDPE
1目盛(mL)50
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)HDPE
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
効力: ノミ・マダニ・蚊からしっかり守る(約1カ月)
拡散: すばやく広がり、すみずみまで行きわたる
安心: 幼猫にも使える安心処方※(生後3カ月~)
低臭: 低臭処方でニオイが少ない(食品原料使用)
使いやすい: 使いやすいピペット形状で、液だれしにくい
用途猫に寄生するノミ、マダニの駆除及び蚊の忌避
使用方法被毛をかき分け後頭部及び肩甲骨間の2点の皮膚に約1/2量ずつ滴下する。(0.8g入り容器1本全量)
適合生後3カ月未満の幼猫
有効成分フェノトリン、ピリプロキシフェン、その他:中鎖脂肪酸トリグリセライド、他
種類猫用
唯一バーナーがあればいつでも施工が可能。容器から取り出しバーナーで加熱し表面を溶融させて舗装面へ滴下してください。
舗装のひび割れ補修や小さな段差の修理に使用できます。
アスファルトやポルトランドセメント舗装面に使用できます。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修
道路の線形を示す反射装置(反射板/キャッツアイ)の設置
仕様1本で5~6m(クラックの幅や深さによりことなります)、ASTM規格:標準仕様、コーン針入度(25℃):25dmm以下、伸度(25℃):15cm以上、伸度(4℃):5cm以上、アスファルト相溶性:適合する
温度(℃)加熱安定:210、最適流動:193
寸法(cm)約4×3×60
質量(kg/本)約1
軟化点(℃)93以上
脆化点(℃)フラース脆化点: -6で曲げても割れません
使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック幅:3mm以上、ひび割れ率:35%未満、路面適応温度:-22℃~64℃、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
1箱(6本)
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。気圧変化による液漏れ防止機構付き。液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。【使用時】コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
仕様●容量:500mL
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時。▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)250
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時。▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)1000
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。【使用時】コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
仕様●容量:250mL
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。カットする位置で口径を調節できます。※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。【使用時】コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。
仕様●容量:1000mL
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス
仕様目盛付
栓No.SPC-15
寸法b(mm)27
コックTF-13
神奈川県初のクラフトコーラ!!湘南ゴールドや小田原レモンを使用【神奈川県初のクラフトコーラ】として産まれた横浜クラフトコーラは、湘南ゴールドや小田原レモン、コーラの実とスパイスで作られた厳選素材のクラフトコーラです。着色料、香料、保存料、人工甘味料、化学調味料は一切使用しておりません。賞味期限も長く、常温保管可能!!賞味期限は製造日から2年となります。ノンアルコールの時代の新しいプレゼントになります。滴下された素材や傷ついて販売できないレモン等を使用しており、サスティナビリティなクラフトコーラです。ボトルも再利用可能な瓶を採用
仕様常温
容量200ml
容器瓶
保存環境常温
入数1セット(24個入)
入数(本)24
1セット(200mL×24個)
¥11,980
税込¥12,938
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ