★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式)
質量(kg)2.8
接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11
規格(IEC)IP65相当
消費電力(W)25
表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]
電源コード(m)2
機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号
相数単相
ストローク数(回/分)1~200
ストローク長(mm)0.0~1.0
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
薬液注入の機能を1台に凝縮
高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。
タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
接続形式ホース
入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
材質(ボールストッパ)PVC
耐環境性[IEC規格]IP65相当
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6
使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)0.05
耐熱温度(℃)(チューブ)~135
自動ビュレット用のスペアパーツです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様ガラスねじ止めコック付き
材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。
[IEC規格]IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
耐環境性[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス有り
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等
モーター全閉外扇屋内型
材質(ボール)セラミック
吸込全揚程(m)-1.5
材質(Oリング)バイトン
自動ゼロ調節付オートマチックビューレットは外部からのコンタミネーション完全にシャットアウトします。
プッシュボタン式ストップコックで1滴ずつの滴下が可能。
スクリュークランプによりくり返し滴定を行う場合の滴下速度を予めセットすることができます。
白地に青目盛りと読み取りがしやすくなっています。
コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です
呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01
材質スチール塗装仕上
寸法(mm)120×125×150
質量(kg)1.5
回転数(min-1[r.p.m])2~150
電源AC100V(50/60Hz)
モーターステッピングモーター
機能正転・逆転切替機能付
適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm
流量(mL/min)0.1~100
適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR
プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
高精度のピストン式ドージングシステム。
pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。
データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用
付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等
材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)
質量(kg)1.9
測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃
電源12VDCアダプター
精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150
測定方法酸塩基滴定
温度補償PH:自動または手動
データ出力USBによるデータ出力が可能
校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)
データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)
使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)
検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃
撹拌能力600rpm
送液量(mL/min)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル量(mL)LR:10; HR:5
1個
¥289,800
税込¥318,780
16日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部
材質(圧縮コイルばね)SUS304
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)1.9
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造高粘度弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)2.5
接続形式ホース
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)フッ素ゴム
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
最大消費電力(VA)250
材質(ポンプヘッド)PVC
平均消費電力(W)18
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)3000以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01
寸法(mm)12×30×14
質量(g)11
定格電圧(V)DC3V
使用流体水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)0.05
回転数42rpm
吐出量(mL/min)0.45
材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)145×68×115
電源コード(m)1.6
適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ2P
握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質ゴム(保護網付)
仕様二連球22cm
チューブ内径(Φmm)4×8
チューブ長さ(mm)380
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。
本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。
ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。
また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。
さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
電源12VDCアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
1個(230mL)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。
材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)
質量(kg)4.8
使用温度(℃)-10~100(氷結不可)
表示回転表示:デジタル表示
モーターステッピングモータ
入力電源:0.8A、80VA
設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ラピッド機能搭載
チューブ掛数(本)1(1段)
コード(番号)282760
吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2)
回転制御オープンループ制御
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186)
チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11
粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP)
回転速度4~270rpm
アズワン品番2-1515-22
入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)
チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製)
流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内)
送液方向正逆切替可能(LED表示)
流量範囲(L/h)0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)
電源12VDCアダプター
精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。
GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
質量(kg)1.9
測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)
電源12VDCアダプター
精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150
測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定
温度補償【pH】手動もしくは自動
速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpm
データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能
校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より)
測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)
サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL
電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/min
ロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
SPICERR スパイサー。1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1 2ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1。約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!。電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!。3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! 。★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴。・コンセント・水栓不要。充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、。バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能。折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整。付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計。静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。スペック。製品名:SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1。品番:00082784。本体重量:800g。本体サイズ:約W176×H104×D68mm (折りたたみ時) 約W176×H181×D68mm (使用時)。バッテリーパック:3000mAh (リチウムイオン電池)。充電時間:約4時間※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨)。モーター出力:100W。定格電圧:7.2V。本体防水性能:IPX5相当。圧力(MPa):強:1 / 中:0.7 /弱:0.5。流量(L/h):強:130 / 中:110 / 弱: 90。使用時間(分):14分(強:0°ノズル)~ 30分(弱:シャワーノズル)。作動音量(1m):70dB。内容:本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1。------------------------------------------------------------。2ポケッタブルジェットファン SJU-1。ポケットに入れられるほどコンパクト!。水滴飛ばしやホコリ掃除に!。お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 。・手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!。SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、。洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴。大容量バッテリーで最大連続使用は100分。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応。パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。スペック。製品名:SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1。品番:00082871。本体重量:306g。本体サイズ:約W82×H161×D44mm。バッテリーパック:3000mAh (リチウムイオン電池)。充電時間:約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合。充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨)。定格電圧:7.4V。回転速度:強:130,000rpm。風速:強、70m/s 中:50m/s 弱:25m/s スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定。使用時間(分):10分(強)~ 100分(弱)。保護回路:・過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF。内容:本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
工事不要で後付けできる肩流し湯
仕様●サイズ:本体:幅 300× 高さ 75× 奥行 75(mm) ポンプ:長さ 112× 高さ 60× 奥行き 60(mm)●重量:約960g●電源:AC アダプター 入力:AC100-240V(50/60Hz) 出力:DC14V 3.0A●定格消費電力:約33W●ホース長:約80cm●ケーブル長:スイッチ~ポンプ:約80cm スイッチ~ACアダプタ:約390cm●水量:約10L/min●防水性:IP67(AC アダプターは除く)●付属品:本体、ポンプユニット、ACアダプター、吸盤×4、交換用フィルター、ホース、日本語取扱説明書●素材:ABS、PVC
アズワン品番67-3000-99
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
関連キーワード