「漁撈機械」の検索結果
船舶用ウインチ ローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-360-AAA-0
関連資料(0.25MB)
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに
材質本体ADC
回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
折り畳み式の万能篭で、ホックが金具で無くしにくくなっており、エサ袋付きです。
種別万能篭グリーン
アズワン品番3-8966-02
1個
¥1,740
税込¥1,914
10日以内出荷
人気商品です!ブルーギルなどの外来魚の捕獲やカメの捕獲に!。中国製
材質網:ナイロン フレーム:スチール
質量(kg)約4.2
寸法(cm)106×41×63、落とし口:約9×23
対象エビ、タコ、カニ、小魚、ブルーギル、ウナギ等
間口(cm)約Φ16
網目(mm)約16
1個
¥15,500
税込¥17,050
8日以内出荷
しっかりしたフレームの小判型もんどりです。漁師さんも納得のフレーム強さがあります!。間口も大きくワタリガニや大きめの魚の捕獲にも適しています。手仕上げ品の為、製造ロットにより若干色の変更などある場合がございますがご了承くださいませ。
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(g)約1380
寸法(cm)72×41×56
対象あなご、小魚、カニ、タコ等
1個
¥4,700
税込¥5,170
8日以内出荷
折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様【エサ取付】エサ掛付
材質【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節
寸法(cm)約63×96×57
対象【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質本体チタンボロン
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。
種別スプリング丸
アズワン品番3-8966-03
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
電圧(V)DC-24
定格時間(時間)1h/43A
材質本体ADC
電流(A)43
モーター出力(W)750
定格時間1h/43A
船舶用ウインチ ローラー MR-240-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-240-AAA-0
関連資料(0.29MB)
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様【エサ取付】エサ掛付
材質【天井網】PE400/12 12節、【底網】PE400/15 12節、【口網】ナイロン210/9 20節
寸法(cm)約54.5×72.5×38
対象【魚種】タコ・カニ・アナゴなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
タコの習性を利用した餌が不要の専用漁具となります。
プラスチック製なので非常に軽量で割れる心配もございません。
内部にセメントを流しこむことで重さの調節が可能です。
後部の取り付け穴にロープに取り付けるだけですぐにご使用頂けます。
イイダコからマダコまで各サイズご用意しておりますので目的に合せお選び頂けます。
用途タコ壷漁
船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-4024-AAA-4
関連資料(0.88MB)
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番MR-2512-AAA-4
関連資料(1.06MB)
アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子
材質本体ADC
鯉など大型の魚を捕る三枚網です。中央には内網があり内網(小目)を両方から挟むように外網(大目)があるため、魚が外網を通り内網で抜けれず魚がかかる構造です。
高さ(m)1.3