27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)を使用。 6ッ打の組紐ロープです。 ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。
用途刺網の浮子綱等 オレンジ ひも・糸種類ロープ
1セット(400m)
5,698 税込6,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンとクレモナを混ぜ合わせた撚糸です。ポリエチレンの高強度と、クレモナの柔軟性・高結束力の長所を合わせもつ強く・柔かく・滑りやすく・ズレにくい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸・スベリ止め用糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸 仕様左3ツ撚 GG/白 ひも・糸種類撚糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸です。PPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸 仕様左3ツ撚 質量(kg)2.5(1巻) ライトグリーン/白 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類撚糸
1本(2.5kg)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用 質量(kg/巻)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンフィルム製で非常に軽量で水に浮きます。ライトグリーンで目立つため網の確認がしやすくなります
用途刺網用フロートロープ ライトグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。 直径(Φmm)65/巻 高さ(mm)105/巻 質量(g)200 ひも・糸種類撚糸
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100 消費電力(W)55 全長(mm)240 コード長さ(m)1.5 質量(g)70 付属品コテ先HE-60T トラスコ品番853-6827 最高温度(℃)450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

愛和産業ハイクレロープ
RoHS
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ。硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など 材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸) グレー/白 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。 材質テトロン 芯材 ひも・糸種類沈子(おもり)
1箱(20kg×200m)ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
1箱(200m×1本)ほか
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻 材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ 形状1kgボビン 1巻長さ(m)約300 太さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1kg)
16,980 税込18,678
当日出荷

刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。 トラスコ品番538-0050 セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー 質量(kg)1 消費電力(W)40 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167 電源コード(m)約3 カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エンゲルヒートカッター用の替刃です。ロープ用・ネット用とございますので用途に合わせてご使用下さい。ロープ用は1本刃、漁網(ネット)用は便利なV型刃となっております。
用途ヒートカッター用替刃(ロープ・漁網切断用) 適合機種HSG-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維ロープ・繊維ネットの切断用のドイツエンゲル社の小型ヒートカッターです。高出力でスムーズに切断できます。切断面は熱により溶着されるので、カット後のほつれ防止になります。on/offスイッチ付で、比較的早く立ち上がります。漁網用には便利なV字刃もございます。(別売)
用途ロープ・漁網などの切断 質量(kg)約1 電圧(V)AC100~110 消費電力(W)70 刃渡り(mm)21
1台
特価
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業パースリングO-Ⅱ型
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 サイズ180 寸法D(mm)52 寸法L(mm)384 寸法L1(mm)187 寸法L2(mm)261.5 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)28.5 寸法A2(mm)40.5 寸法B(mm)263 寸法B1(mm)71.5 寸法B2(mm)180 寸法S(mm)50 六角レンチ径(Φmm)6・14 質量(kg)6.8 使用荷重(t)3.0 関連資料(0.05MB)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ 仕様芯無 巻種類2kgボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類テグス
1巻(2kg×90m)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4mm極厚ステンレス材使用の高強度・高切断力のヘビーデューティーハサミ。4mm極厚ステンレス材使用の高強度・高切断力のヘビーデューティー仕様ハサミ。魚を〆る、頭や尾を切り落とす、腹を開くことが可能。トゲやヒレもラクラクカット。ロープや太いハリス、漁網も切断可能なセレーション付き。握りやすく力を入れやすいパワーグリップ。刃素材:錆に強く切れ味が長持ちするステンレス製。
ブラック 入数3
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体 付属品木製サヤ(刻印入) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)