「漆喰塗料」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kペイント ワンウィルKペイントワンウィル
7,298税込8,028
1個(1.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
漆喰珪藻土塗り壁材を「塗料化(ペイント)」に成功した製品。
危険物の類別非危険物
カクハン羽根 R羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 R羽根YOSHIOKA
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質アルミダイカスト寸法(mm)180タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
カクハン羽根 RS羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 RS羽根YOSHIOKA
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質アルミダイカスト寸法(mm)135タイプアルミダイカスト製ねじ径(mm)12・13
ホワイト消臭シール あしかメディ工業ホワイト消臭シールあしかメディ工業
2,198税込2,418
1袋(25枚)
6日以内出荷
台紙から剥がし貼るだけで簡単に臭い対策ができるシールです。消臭効果はアンモニア臭に対して有効です。
用途臭い対策材質表面素材:漆喰塗料付き不織布・PET 、粘着剤:アクリル系樹脂寸法(mm)75×160質量(g)4関連資料製品カタログ(2.21MB)
ミキシングブレード175A マキタミキシングブレード175Aマキタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
漆喰、モルタルおよび粘度の高い塗料の撹拌に 2枚羽根対応 ボルト付
ミルクペイント ターナー色彩ミルクペイントターナー色彩(19件のレビュー)
979税込1,077
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス危険物の類別非危険物不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
和室壁用下塗り剤 水性室内壁用下塗り剤 カンペハピオ和室壁用下塗り剤 水性室内壁用下塗り剤カンペハピオ
999税込1,099
1本(480mL)
3日以内出荷
■[繊維壁などの吸い込みの多い壁の下塗り] 京壁・砂壁・繊維壁などのザラザラした和室壁の表面を固め、塗料の上塗りを可能にする下塗り剤です。■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■便利な付け替え用もあります。
用途■[和室壁などの下塗りに] 漆喰壁(しっくい) / 京壁 / 砂壁 / 繊維壁 / 土壁 / 室内のコンクリート / モルタル ※本品は下塗り専用です。必ず上塗り塗料を塗ってください。 ※表示以外の用途には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊加工している素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / ステンレス など ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ などレモンイエロー主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.5枚乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
ミキシングブレード マキタミキシングブレードマキタ(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
漆喰塗料アレスシックイ外部用 関西ペイント漆喰塗料アレスシックイ外部用関西ペイント
14,980税込16,478
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
塗装施工可能な漆喰塗り仕上げ材です。日本建築壁である本漆喰面への化粧直しとして使用できます。本漆喰の白壁がよみがえります。
用途本漆喰、コンクリート、モルタルなどホワイト主な用途本漆喰、コンクリート、モルタルなど希釈剤危険物の類別非危険物光沢つや消し油性 or 水性水性関連資料(9.05MB)塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.2
関西ペイント 抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ 泉化成産業関西ペイント 抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ泉化成産業
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
サイズ/ 幅43×奥行33.6×高さ42cm収納時サイズ : 幅54.4×奥行38.9×高さ6.9cm材質/ 2A 強化ダンボール、漆喰塗料 重量/1.2kg
用途軽量且つコンパクトな収納垂直荷重1393、座面耐久テスト10万回クリア30秒で簡単組立、廃棄は焼却・再生段ボールとして
アレスシックイシーラーネオ 関西ペイントアレスシックイシーラーネオ関西ペイント
26,980税込29,678
1缶(15kg)
8日以内出荷
漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー:3~10危険物の類別非危険物光沢つや消し特性耐水、耐アルカリ、乾燥性適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
アレスシックイEZクリーン2 関西ペイントアレスシックイEZクリーン2関西ペイント
25,980税込28,578
1缶(4kg)
10日以内出荷
アレスシックイの上に塗装することで、手垢等の汚れの付着を軽減する とともに、汚染除去性を向上させます。 アレスシックイの上に塗装することで、撥水性を付与します。 VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス透明主成分特殊水性防汚処理材仕上平 滑比重塗料:1.01、溶剤:1(上水)主な用途スレート、モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物光沢つや消し特性撥水適合下塗り漆喰塗料アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)12標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1
漆喰塗料アレスシックイ 関西ペイント漆喰塗料アレスシックイ関西ペイント
18,980税込20,878
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。 刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。 CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。 JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。 防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス主成分消石灰系仕上げ塗材仕上平 滑比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水)主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去適合下塗りアレスシックイシーラーネオ塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
漆喰特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら