「漆喰押さえ鏝」の検索結果
漆喰の押え作業に最適。鏝あたりが良く、鏝圧ムラ・引き起こしがでません。
サイズ(mm)240
1丁
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。
漆喰・珪藻土などの塗り付けに最適です。
広い面積の壁や、角面の塗り付けに便利な剣先タイプです。
プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。
材質コテ板:プラスチック、柄:木
タイプ剣先鏝
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。
材質硬質プラスチック
トラスコ品番361-2791
幅(mm)60
高さ(mm)60
質量(g)125
奥行(mm)220
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
上質なPUレザー生地を使用/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能
取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。
また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。
持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。
材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
シリーズ最軽量、従来より約20%軽量化!/特殊加工素材を採用し、軽量化を実現/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞に最適なスタンド機能
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。
仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号
危険物の類別非危険物
性状石灰ペースト
用途モルタル・接着のクシメ加工に。
サイズ(mm)240
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
生地の豊かな質感/ほつれにくく丈夫な端面処理/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能
最高級天然植物油を精製した漆喰専用品。すべての漆喰製品に混ぜることが可能で、昔から「水と油」と言われるように漆喰の撥水性を向上させることで、防汚性も向上します。自然素材なので漆喰の特徴でもある、呼吸性能を阻害することはありません。
用途島かべしっくいに混入する場合は、島かべしっくい 20 kg 1 袋に本品を 1 袋を混錬時に入れて下さい。油を入れても鏝押さえを十分に行って下さい。パターン仕上げの場合は、島かべ撥水剤をお使い下さい。
容量(g)500
塗布方法しっくいに混入
施工面積(m2)16
成分植物油
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。
用途セメント、センイ壁などの仕上塗作業。
材質コテ板:プラスチック 柄:木
幅(mm)180
高さ(mm)60
質量(g)80
奥行(mm)60
板厚(mm)1.0
寸法・規格(mm)180
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷