耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸・アルカリなど
種別ロート
PTFE 成形品
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
肉厚構造になっています。
280℃まで使用できます。
ロート内面は超スムーズ仕上げで、引っかかりはありません。
材質PTFE
非常に優れた耐薬品性と耐熱性を持つロートです。
耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。
口径(Φmm)外径:91、内径:85
材質PFA(フッ素樹脂)
全長(mm)120
耐熱温度(℃)(樹脂)260
アズワン品番3-2456-01
足径(Φmm)×足長(mm)18×60
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌々日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
別途アダプタを使用しなくても、ろ過をすることができる便利なロートです。
材質PTFE
共通摺合せ寸法(TS)29
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
PTFEコック仕様の平衡形滴下ロートです。
種別PTFEコック
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。
・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)139
外径(Φmm)(上部ロート)40
下部(SPC)SPC-19
コックTF-17
寸法c(mm)75
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
材質本体/硼珪酸ガラス、コック部/PTFEフッ化樹脂
上部摺合29/32
仕様●TS上部:24●TS下部:24●容量 mL:500●コード番号:162-24500●透明摺り合わせ
アズワン品番65-8680-22
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
材質本体/硼珪酸ガラス、コック/PTFEフッ化樹脂
上部摺合29/32
PTFEコック仕様の分液ロートです。
種別PTFEコック
材質(本体)硼珪酸ガラス、(コック)PTFEフッ化樹脂
材質(本体)硼珪酸ガラス、(コック)PTFEフッ化樹脂
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:50●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1001-050B
アズワン品番65-8679-52
1個
¥26,980
税込¥29,678
23日以内出荷
※上部の栓は普通摺合せと透明摺合せがあります。用途によりお選びください。
仕様●容量:500mL●上栓:TS29/32●PTFEコック:18
アズワン品番65-6843-80
1個
¥21,980
税込¥24,178
24日以内出荷
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:100●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1001-100B
アズワン品番65-8679-53
1個
¥26,980
税込¥29,678
23日以内出荷
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:500●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1001-500B
アズワン品番65-8679-56
1個
¥38,980
税込¥42,878
23日以内出荷
※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。※下部摺合(テーパー)は19/38までは肉厚仕上げの為丈夫にできています。
※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:500●色:白●コード番号:1001-24500
アズワン品番65-8679-47
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
仕様●TS摺部:29/42●容量 mL:2000●色:白●コード番号:1001-29280
アズワン品番65-8679-49
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。※下部摺合(テーパー)は19/38までは肉厚仕上げの為丈夫にできています。
PTFEコック仕様の滴下ロートです。
種別PTFEコック
仕様●TS摺部:29/42●容量 mL:1000●色:白●コード番号:1001-29180
アズワン品番65-8679-48
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ