大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
大容量の大型ロートです。
用途製造現場で使用されています。液体の注入用としても便利です。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)32
こぼさずビンに注げます。
詰め替え用の補充等に便利です。
材質18-8ステンレス
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE
寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H
全長(mm)390
容量(L)25
呼び径(mm)360
足外径(Φmm)51
フランジ外径(Φmm)433
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。
口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304
内径(Φmm)(適用差込口)50
口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260
外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50
アズワン品番4-3900-01
穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
1個
¥38,900
税込¥42,790
当日出荷
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
材質PE
直径(Φmm)200
高さ(mm)139
穴径(Φmm)26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
材質18-8ステンレス
上径(Φmm)155
高さ(mm)108
下径(Φmm)26
TKG品番9-0507-0301
TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
フィルター付きのじょうごです。
用途容器として。
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質PP
質量(g)70
容量(L)0.85
口径(Φmm)27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
材質アルミ二ウム
使い分けできる3サイズのセットです。
材質PP
口径(Φmm)90・64・49
セット内容大・中・小
全高(mm)91・90・63
足長(mm)40・40・30
足径(Φmm)(足下)12・9・7
1組(3個)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)210
全長(mm)174
タイプ広口
足長(mm)65
足径(Φmm)48
アズワン品番5-4012-01
TKG品番9-0507-0501
TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
キッチンワークをサポート。抗菌加工。
材質本体=PP
色ホワイト
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304
内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208
適合内径(Φmm)(差込口)50
外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50
アズワン品番3-5940-03
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に
材質本体/黒牛床皮リベット/スチール
種別大
適合ベルト幅(mm)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×70×45
深さ(mm)105
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
大口径で液体を注ぎやすい形状です。
材質ポリエチレン
仕様55ガロンドラム缶用
寸法(mm)直径622×280
フィルターなし
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に
材質本体/黒牛床皮リベット/スチール
種別大
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×90×30
深さ(mm)165
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続Rc3/8
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。
バルブなし・ありの2タイプを用意しています。
装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM
最高温度(℃)55(使用)
精度±5%FS
耐圧(MPa)1(G)
接続Rc3/8
注水、排水しやすい大きな注ぎ口。じょうご要らずの注ぎやすい大口タイプ。直火・IH・ストーブ・バーナー対応。お湯の入れ替え不要なので前日の冷めた湯をそのまま再加熱可能。予備パッキン付き。
用途冬の寒さ対策に。湯たんぽとして。ゆたんぽ/湯タンポ/トタン製湯たんぽ/トタン製湯タンポ/ゆたんぽ/湯タンポ/湯たんぽ/IH対応/ガス火対応/直火対応/温活/妊活/冷え症/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/暖房/アウトドア/レジャー/キャンプ/省エネ/エコ/節電/冬/銀色/シルバー
材質溶融亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。
プラントラインに。
測定流体空気
質量(kg)2.55
接続部のサイズRc3/4
目盛10:1(有効目盛)
精度±5%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.7
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
使いやすい大小2個セット!
仕様●カラー:ナチュラル●商品サイズ:大:14.9×8.5×7.6Hcm/小:13.3×7.8×6.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8978-52
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
コロコロとした見た目の丸い氷を簡単に作ることができます。
氷以外にもゼリーやアイス作りにもお使いいただけます。
水を一度沸騰させて水中の酸素を追い出してから製氷すると、きれいな氷ができます。
【ご使用方法】
・ボウル等の容器の中に水を入れ、その中で製氷皿を密封すると簡単に満たんになります。
・受皿に濃縮ジュース、カルピス等を入れて密封し、水道の蛇口を細めにして製氷皿の中に流し込んで冷凍すると丸く甘い氷ができます。(厚紙を先が尖るように巻いてジョウゴ代わりに使うと便利です。)
・火のそばに置かないでください。
・食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
材質本体:ポリエチレン、受皿:ポリプロピレン
寸法(mm)約233×85×37、外装サイズ:約85×38×285
容量(mL)約200
食器洗浄機不可
出来上り寸法(mm)約直径34
1個(1個)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
大容量でぬくもり長持ち、極寒地区におすすめの大きめ湯たんぽ。
用途沸かしたお湯を入れなくてもそのまま直火で温められる金属製湯たんぽ。ガス火(直火)、IHに対応しています。前日の冷めた湯たんぽを再加熱して使うこともでき、お湯の入れ替えが不要。冷めて固くなったキャップは、中央ピンを引くとエアーが抜けて開けやすくなります。
材質ポリエチレン
色シルバー
質量(g)900
容量(L)約3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×240×95
1個(3.4L)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0106。+(フロートチャンバー等の脱着時)/-(大)(丸型メインジェット脱着時)/-(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:スチール。使用箇所:キャブレター。内容量[数量]:1個。特記事項:+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です
材質スチール
色シルバー
商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
使用箇所キャブレター
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
アナゴ筒専用の交換用ロート(口元)です。破損や経年劣化によるゆるみ、脱落による紛失の際にお使い下さい。
用途アナゴ筒交換用
色黒
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。
くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ
仕様I型・密結用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
アズワン品番64-5155-14
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
近年被害が増えている猿被害の声を受けて開発された、中小動物捕獲用のくくり罠です。コンパクトで仕掛け方も簡単。底に仕掛けた餌を取ろうとすると、くくり罠が反応し、動物の手を捕えます。全面塗装が施されているので、金属面が反射せず、畑や山の中にも馴染むので、警戒されない仕様です。
用途中小有害動物(たぬき、アライグマ、ハクビシンなど)の捕獲に。
対象動物サル、たぬき、アライグマ、ハクビシンなど
高さ(mm)150
幅(mm)125
奥行(mm)240
質量(g)800
設置寸法(mm)ワイヤー:150~160
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ダイロートン防音健康快適天井材。オトテン200W・アコースティックブロック・ブロックシュガー用のボーダーです。
用途天井材
仕様(4VOC)基準適合
寸法(mm)19×303×606
基材特殊ロックウール板
加工(縁加工)四辺本実加工、ベベル目地
質量(kg/m2)14/1.65
表面ピン穴加工
面密度(kg/m2)8.5
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
認定番号QM-9111
関連資料(0.27MB)
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ