21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
1個
519 税込571
当日出荷

ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート 透明 付属品L型・I型ジョイント各12個付き 厚さ(mm)0.1 寸法(mm)450×450
1箱(12枚)
64,980 税込71,478
6日以内出荷

ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
厚さ(mm)0.1 仕様使用シート:アキレスPVCシート 形状ビニールカーテン 寸法(縦×横)(mm)450×450
1セット(50m)
74,980 税込82,478
13日以内出荷


ティーオークリエイト塩ビ製ドレンパン
駐車場など露出接続部からの漏水受け、天井裏での漏水受に最適!
用途漏水受け 仕様ツバ無し・パイプ無し 材質硬質塩ビ
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTC-1-JP ポタポタキャッチ JAPPY 動画あり
簡単施工
用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます 材質(シート/ホース)PVC樹脂 厚さ(mm)(ホース)2 (テープ)白色 寸法(幅Wmm×長さLm)48×25 シートサイズ(mm)1000×980 テープ厚さ(mm)0.13 シート厚さ(mm)0.1 外径D×長さL(mm)(ホース)10×20
1箱
5,998 税込6,598
当日出荷


表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
材質ポリプロピレン、シリコーンゴム 仕様抗菌加工、吊下げフック付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×280×50(吊り下げフックは含みません) 耐熱温度(℃)120
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496 セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー 種別ルームエアコン用 質量(kg)1.3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 外寸法・高さ(mm)220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用 仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm 使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.25 透明 タイプヒモ式 寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。 排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。 すべりにくく倒れにくい。 ペットボトルも水切りできる。 可動式排水ノズル。 排水栓付。
材質バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム 幅(mm)405 高さ(mm)185 奥行(mm)295 質量(g)775 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×295×185
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。小型~10馬力まで1枚で調整可能。
トラスコ品番829-1497 セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ 種別天カセ用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

広範囲で高所からの水漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
材質ビニール 寸法(mm)1524×1524 質量(kg)1 アズワン品番64-2275-54
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサー制御器5路用
1回路用漏水センサ制御器EXL-CR1ADの5回路型で、リード線センサー(Z-ADーRS・FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを、各々の回路に接続運用できるタイプです。 表示部パネルには、各チャンネルごとに、漏水警報(赤色)・断線警報(黄色)のLED表示灯が配備され、警報時は点灯表示をすると共に、警報音が鳴動します。 漏水出力は、総合出力c接点、各回路個別出力c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁等々)への連動運用に最適です。断線出力は、総合出力c接点。 停電を異常事態として捕らえ、各警報出力が動作します。
材質樹脂 質量(g)約1200 消費電力(W)4 配線接続端子式(セルフアップ) 入力センサー入力:5回路、漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替) 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) 抵抗受付/5KΩ以下 漏水検知(感度ボリューム中点時)、30KΩ以上 断線検知 接点方式無電圧リレー接点(c接点) 応答速度受付/1秒以上 付加機能センサー断線出力機能、フェールセーフ機能 設置場所屋内:壁掛け式 表示灯【電源表示灯(緑色)】電源ON時:点灯、【漏水表示灯(赤色)】漏水検知時:点灯/保持動作時:点滅、【断線表示灯(黄色)】断線検知時:点灯/保持動作時:点滅 警報音・音量漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替)、無音~75dB/m 接点容量【漏水総合出力・断線総合出力】AC125V・2A /DC30V・2A、【漏水個別出力】AC/DC30V・1A 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 動作接点入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷