76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様漏洩検査液 外観淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番64-6809-21 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別水漏れ発色検査剤 トラスコ品番293-0641 主成分水指示粉末、溶剤 正味質量(g)263 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)150~630 主な用途機械機器や車輌の点検 全質量(g)約85 トラスコ品番404-8504 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD) 寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32) 質量(g)800 電源単3形乾電池×6 感度0.7V/g(400Hz時) フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ 周波数特性100~1200Hz インピーダンス8Ω(ステレオ使用可) 電圧増幅度(dB)59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査 成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ 種別水もれ検査液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)240~1190(8段階) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)110 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8598 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

イチネンTASCOモンジュ液
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L 危険物の類別非危険物
1個(3.6L)
5,998 税込6,598
当日出荷

オルガノ漏水検知器
カートリッジ純水器用漏水検知器です。 センサーで漏水感知すると警報が出ます。 別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途漏水感知 仕様ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点) トラスコ品番455-5317 セット内容漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具 幅(mm)140 質量(kg)1 高さ(mm)120 奥行(mm)45 電源(V)単相100 消費電力(W)200
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機 大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。
仕様【稼働時間】最長8時間 セット内容本体、ヘッドフォン、グランドマイク、収納ケース 寸法(mm)50(W)×228(H)×30(D) 質量(g)本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100 電源単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サウンドスコープ 集音機付 モノタロウ 動画あり
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品集音機 全長(mm)87(シャフト除く) シャフト径(Φmm)3 シャフト長さ(mm)275 ホース長さ(mm)662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ両耳式 仕様集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm)780 質量(g)120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65 付属品ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm)260~500 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)100 タイプ両耳式 フィーラー2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

仕様漏洩検査液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

材質外被:オレフィン系樹脂、心線および電極:ステンレス(SUS304) 質量(kg)1 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-15~50 使用温度範囲-15~50℃ 使用湿度範囲95%以下
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式 長さ(mm)170~1150 材質(本体)金属製 質量(g)60 フィーラー10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

対応機種循環アダプターMB2-1シリーズ 関連資料(0.05MB)
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)125~605 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)160 シャフト8段伸縮 トラスコ品番404-8580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)漏水検査治具
一口循環接続金具の漏水検査時に栓として使用します。
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。 15、30、60minの3段階切り替え。 LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。 チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。 完全防水の全天候型。
仕様電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2) 付属品本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約1.35 電源電圧(チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない 測定時間15、30、60min(3段切り替え) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×162 測定圧力2.0Mpa LED(動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別 動作電圧3.0V(最低動作電圧2.2V)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対応機種循環アダプターJXシリーズ 関連資料納入仕様図(0.05MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

薄型漏水検査治具
用途高温水供給式専用 関連資料(0.02MB)
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷


対応機種GQ- 27AWX系、GQ-1626AWX系、GQ-1628AWX系 関連資料納入仕様図(0.02MB)
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷



洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付き トラスコ品番420-2643 質量(kg)15 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)2.5 モーター出力(W)200/100V 吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz) 定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM 寸法45×100
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 Φ45とΦ50兼用タイプです。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM 寸法45×150
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 Φ45とΦ50兼用タイプです。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ20以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 鋳物ホーロー(人工大理石)浴槽に使用できます。 風呂釜パイプとの接続にはM246SC(ジャバラ)が便利です。 取付けには専用工具BK246があります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質SUS304
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷