21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75 変色の経過赤ドット→ピンク アズワン品番2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
1,790 税込1,969
当日出荷


電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
1巻(1m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 材質特殊コーティング紙
1袋(50枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m)約48
1巻(1m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。
タイプブックタイプ 長さ(mm)70 幅(mm)10
1箱(200枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査 成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ 種別水もれ検査液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番567-44-01-15 長さ(mm)70 幅(mm)7 品名塩化コバルト 入数(枚)200 アズワン品番63-1236-89
1箱(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

簡単・安全に有害な酸性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からの強酸性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:塩酸、硫酸、硝酸、他強酸性液体、亜硫酸ガスなど 使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など 赤茶色(元の色)、白または黄(吸着後/吸着対象による) 主材質ポリエステル 長さ(m)10 幅(mm)25 厚さ(mm)0.7
1箱(1巻)
11,980 税込13,178
当日出荷

漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2 質量(g)約20(1m) 使用周囲温度(℃)-15~60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トラスコ品番795-7718 材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304) 質量(g)70 長さ(m)1.5 使用湿度範囲95%以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

通水試験用漏水検知テープ。ビニール袋は、漏洩してきた水が落下しないように付属しています。
仕様裏面シール仕様
1個
499 税込549
翌々日出荷

水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理 TGK品番567-44-01-33 長さ(mm)40 幅(mm)12 入数(枚)100 アズワン品番63-1236-96
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別水漏れ発色検査剤 トラスコ品番293-0641 主成分水指示粉末、溶剤 正味質量(g)263 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など) 仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ) トラスコ品番796-0506 適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R 材質ABS樹脂(ケース本体) 質量(g)260 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-15~45 電源(V)AC100またはAC200 消費電力(W)3以下(検知時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148 外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通) 検知方式検知箇所:1ヶ所 使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。
長さ(mm)4.57m 幅(mm)5.5 アズワン品番3-9340-01
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。
pH測定有効範囲1~12 幅(mm)10 長さ(m)5
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)111(電池含む) 電源9V電池(電池使用時間2年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36 使用環境温度(℃)0~+49 アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

非極性溶媒や表面、ガソリンに含まれる水分の検出に便利です。水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
幅(mm)5.5 長さ(m)4.57
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ラインセンサが水漏れを検知すると、モータバルブで給水を遮断 警報時にはブザー音でお知らせ(85dB)、さらに外部へ知らせる警報出力を装備 モータバルブの固着を防止(週1回の自動開閉) センサおよびバルブの断線・接続を検知 モータバルブの開閉確認用リミットスイッチを装備 金属面に簡単設置可能なマグネットシートを付属
仕様●センサ回路数 1回路●警報/ブザー音 漏水警報、センサ断線警報、モータバルブ断線・故障警報 ブザー:警報時に鳴動 (85dB / 10cm)●外部警報出力 漏水・センサ断線・モータバルブ異常時 無電圧c接点×1●モーターバルブ DC24V、4W Rc1/2、圧力:0~0.5MPa 開閉確認用リミットスイッチ付●固結防止機能 自動バルブ開閉動作 (1回 / 1週間)●外寸法(幅×奥行×高さ) 101×171×36mm●備考(寸法) 取付板含む●電源容量 AC85~250V max1A 日本国内向け100V3Pプラグ付 電源コード長さ 3m●重さ 1kg●付属品 電動式モータバルブ(接続ケーブル0.3m付属)×1個、モータバルブケーブル(3.2m)×1本、 一次側給水継手(ストレーナ付)×1式、ラインセンサ(5m)×1本、ラインセンサ固定金具×10個、 マグネットシート×1個、シールテープ×1個、取扱説明書×1冊、保証書×1枚 アズワン品番67-5952-66
1式
149,800 税込164,780
7日以内出荷