21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。工具不要で簡単に組立ができます。軽量、コンパクトを追求したエコノミーモデルです。
用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。 トラスコ品番251-1406 材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン 高さ(mm)203 使用温度範囲(℃)-30~60 奥行(mm)1200 容量(L)299 間口(mm)1200 シート厚さ(mm)0.495 危険物の類別非危険物 折りたたみ寸法(mm)406×305×127
1枚
88,980 税込97,878
当日出荷

ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
材質HDPE 危険物の類別非危険物
1個(220L)ほか
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶から漏洩する液体を保持するパレットです。デッキはポリエチレン製ですので、さまざまな液体に対応します。設置スペースに合わせて、複数のパレットを組み合わせて使用できます。連結すると複数のデッキで液体容量を共有できるので、大量の漏洩にも対応できます。ランプを使用すると、ドラム缶の積み下ろしが容易に行えます。
材質PE(ポリエチレン) 危険物の類別非危険物
1台
92,600 税込101,860
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。 漏洩防止と環境汚染防止に適したドラム缶スピルパレット
仕様(適用ドラム缶数)2本 材質HDPE 質量(kg)20.4kg サイズ1300×660×300mm、(適用フォーク)間隔380mm・幅150mm 容量(L)120 アズワン品番4-562-03 危険物の類別非危険物 負荷質量(kg)(最大)1500
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーエコポリブレンド アキュームレーションセンター(4ドラム缶用)
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質ポリエチレン 耐荷重(kg)約2268 寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×1245×140 危険物の類別非危険物
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に 材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン トラスコ品番250-1887 質量(kg)63.5 高さ(mm)222 タイプドラム缶4缶用 奥行(mm)1588 間口(mm)1588 危険物の類別非危険物 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×102 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×102
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質ポリエチレン 耐荷重(kg)約1134 寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×635×140 危険物の類別非危険物
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーエコポリブレンド アキュームレーションセンター(1ドラム缶用)
エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質ポリエチレン 耐荷重(kg)約576 寸法(縦×横×高さ)(mm)635×635×140 危険物の類別非危険物
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。工具不要で簡単に組立ができます。耐久性を追求したヘビーデューティモデルです。
用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。 トラスコ品番251-1405 材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン 高さ(mm)305 使用温度範囲(℃)-34.4~60 奥行(mm)1800 容量(L)662 間口(mm)1200 シート厚さ(mm)0.635 危険物の類別非危険物 折りたたみ寸法(mm)610×610×127
1枚
179,800 税込197,780
翌日出荷

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リジッドロック クイックバームライト JUSTRITE 動画あり
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 耐荷重(kg)5000(可動部分) 危険物の類別非危険物
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リジッドロック クイックバーム JUSTRITE 動画あり
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 耐荷重(kg)5000(可動部分) 危険物の類別非危険物
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶積載、トラック積載に最適なサイズです。資源の有効利用と環境を考え、リサイクル材を使用しています。荷滑り防止対策をしています。ドラム缶用のパレットです。自動倉庫に対応しています。(条件は必ずご相談ください)
用途条件により、自動倉庫対応可。 仕様ハンドリフター非対応 適合フォークリフト トラスコ品番463-5191 幅(mm)250 型式両面二方差し 質量(kg)29 高さ(mm)140 間口(mm)1220 規格JISA種規格品 中央桁幅(mm)400 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×76 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1220
1枚
27,980 税込30,778
3日以内出荷

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。 別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。 折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。 重要書類や情報データの漏洩防止に。 高額商品の盗難防止に。 表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
1個
12,600 税込13,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス403 寸法(mm)270(250)×270(250)×22
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に 材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン トラスコ品番250-1884 質量(kg)36.3 高さ(mm)222 タイプドラム缶2缶用 奥行(mm)1016 間口(mm)1676 危険物の類別非危険物 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×114 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×114
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
材質SUS304 全高(mm)60 板厚(mm)1
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)