電池駆動方式なので試験用電源が不要
出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整
プリセット出力機能により効率良い試験が可能
首にかけるストラップ付
消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合
電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。
材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー
精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)
表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)
保存温度(℃)-20~70
機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持
出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)
出力電流(mA)0~500
オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ
制御電源単3アルカリ乾電池×4本
標高(m)2000以下
動作周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。
使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)
相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
漏電ブレーカの良否判定に最適!
簡単操作(リモート測定)
電圧自動判別
動作時間測定
感度電流測定
接触電圧自動検出
防塵防滴
バックライト
付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8
測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回
電圧(V)電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)
適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)
定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)
耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)
表示1999(3 1/2桁)大型LCD
測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)
機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。
レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8
使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89
確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%
定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500
絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに!
試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの
電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断
実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは
わからない機器漏電を確実に診断
最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能
ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書
測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)
適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2
抵抗(Ω)0~20
使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6
測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57
確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt
定格感度電流(mA)15
測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)
短絡電流(mA)DC1.5以下
使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替
ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適
付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)約2
使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32
確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)
精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%
動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないこと
アズワン品番61-8494-12
RoHS指令(10物質対応)対応
測定分解能0.01 Ma
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58
機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s
出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175
端子形状ねじ端子
出力数シングル
定格入力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電圧(V)AC132/DC175
関連キーワード