11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システム漏電遮断器
エコ商品
質量(kg)0.4 極数・素子数3 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100-200 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日立産機システム単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
エコ商品
定格感度電流(mA)100・200・500切替 極数・素子数3 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100/200 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)500 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日立産機システム漏電警報付配線用遮断器
エコ商品
定格感度電流(mA)100・200・500切替 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)3
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NF100-HRU
エコ商品
付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.8(表面形) 外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)] フレーム100A 別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備 相線式3Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V) 過電流引きはずし方式完全電磁 トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電気計器電気備品定期点検試験機
エコ商品
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに! 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの 電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは わからない機器漏電を確実に診断 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能 ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz) 適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2 抵抗(Ω)0~20 使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6 測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57 確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt 定格感度電流(mA)15 測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%) 短絡電流(mA)DC1.5以下 使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設電灯分電盤
エコ商品
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源 塗装色2.5YR6/13 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設動力分電盤
エコ商品
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設電灯動力分電盤
エコ商品
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14 材質(ボックス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応)対応 アイソレーション適合適合
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断機 FAUシリーズ
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 種別選択度(使用カテゴリー):A 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能 フレーム30A 接続方法表面形/簡易裏面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC) 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)2.5 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)