47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子カバー付き。
種別漏電遮断器 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.13 タイプ小型・OC付 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番360-1471 イエロー 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115) 寸法B(mm)70 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)67.5 寸法C(mm)49 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動電磁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg)0.11 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 フレーム15AF 定格電流(A)15 接続方式差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E 使用条件屋内用 仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性アース付
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:6 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性接地付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A)15 仕様衝撃波不動作型 コンセント個数2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30 動作時間0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V100 定格感度電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 使用場所屋内・屋外兼用 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10~40 使用場所屋内・屋外兼用 特性防水
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8 仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用 トラスコ品番767-4601 機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○ 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

エリアシステムシリーズ用漏電遮断器。エリアシステムシリーズACアダプターを使用し100V電源で使用の際、必ず設置いただく漏電遮断器付きタップです。
用途害獣対策に。 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×9×5
1個
4,298 税込4,728
欠品中

屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
質量(kg)7.5 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断電流:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用 質量(g)220 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P(抜け止め) 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130 入力プラグポッキンプラグ 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント1
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷

サンワサプライ電源タップ
漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数6 コンセント形状3P抜き止め 反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー) アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) 漏電感度電流(mA)15 耐トラッキングあり
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。 過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。 スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)+5~+35℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×320×303 設定温度範囲-20~+35℃
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15900ルーメン AC100V 寸法:H1110×W355×D355mm 重量:14kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート 販売実績1万台以上! ドラムコード機能&照明器具の2役! 10台連結使用可能! 漏電遮断器付き!
全光束(Lm)15900 電源コード(m)VCT2×3:10 質量(kg)14 電源(V)AC100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×355×355 機能ドラムコード機能&照明器具の2役!、10台連結使用可能!、漏電遮断器付き! 芯数2芯・3芯兼用 電源タイプAC100V 電球の種類LED
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。 仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3 電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯) 定格感度電流(mA)15 使用場所屋内・屋外 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ハタヤリミテッドトランスル
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個 種別E種絶縁単巻トランス 相数単相 質量(kg)16.3 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294 容量(kVA)2.0 出力電圧(V)200、115、100 タイプ屋内型昇降圧兼用型 入力電圧(V)200及び100自動切換 トラスコ品番820-2483 使用場所屋内
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
用途漏電遮断機。 コンセント個数1 コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式) 感度15mA 使用場所屋内用 特性アース付
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付 アズワン品番65-9286-26
1台
40,600 税込44,660
8日以内出荷

設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。 扉に2枚ガラスの観測窓を装備。 転倒防止金具を標準で付属しています。 温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。 漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式 使用温度範囲室温+5~70℃ 温度調節精度±1℃(at 37℃) 温度分布精度±1℃(at 37℃) 最高温度到達時間約60分 安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ 棚受ピッチ(mm)50 定格電流(A)15 付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式 機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ) 構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途セーフティータップ。 仕様過負荷・漏電保護兼用 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)450 電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3芯 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内 過負荷15A
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

アース付きコンセントに設置でき、震度5強以上の揺れを感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動させます。取付には電気工事が不要で、本体は付属の粘着テープ(両面)と取付ネジで簡単に取り付け可能です。LED(緑)の点灯により正常動作(待機状態)の確認ができます。
寸法(mm)89×116×39 質量(g)157 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合【主幹ブレーカー】単相2線式/【主幹ブレーカー】漏電ブレーカー 高速形 30mA 感度 耐振性震度5強(地震感知) 設置場所設置用端子の付いたコンセント 付属品両面テープ×1、取付ねじ×2、水平器×1 アズワン品番4-2182-01
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断します。短絡(ショート)時にも作動します。
用途セーフティータップ。 仕様過負荷・漏電保護兼用 定格周波数(Hz)50/60 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード 材質ASA 質量(kg)2.4 出力電圧(V)10000(無負荷時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170 機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○ 入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ストレッチ包装作業の負担軽減と、効率化に貢献します。手巻から機械化する場合のエントリーモデルながら基本機能が充実しています。インバーターを使用したソフトスタート方式で荷崩れを防止します。光電センサーにより包装物の高さを自動検出します。ターンテーブル定位置停止機能付きです。漏電ブレーカーを標準装備しています。
トラスコ品番368-4226 材質スチール 寸法(mm)包装可能:対角2000以内 高さ(mm)2560 電源(V)単相200 寸法(Φmm)ターンテーブル:1500 消費電力(kW)0.9 梱包物最大寸法(mm)高さ:2200 最大荷重(kg)1600
1台
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
1式
659,800 税込725,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター 材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。 電源AC100V 50-60Hz ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 電源コード(m)約1.8 使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) 高周波出力(W)200 タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能) 電源容量(kVA)0.35
1式
569,800 税込626,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大深度100mまでの水中を手軽に観察することが可能です。
仕様【パンニング】エンドレス360°、【チルティング】90° セット内容カメラ・カメラケーブル100m(ケーブルリール付)・収納ケース・コントローラ・SDカード 4GB・SDカード 8GB・収納ケース(コントローラ一体式)・ランプ調光装置・コントローラ接続ケーブル1m・電源ケーブル(漏電ブレーカ付)・取扱説明書(パンチルトズーム付き 吊下げ式カメラ)・取扱説明書(収納手順)・収納ケース 材質アルミ合金・ステンレス・アクリル樹脂 寸法(mm)【モニターパック】420×327×172 質量(kg)約9(気中) 寸法(幅W×高さH)(mm)300×395(フィン部含まず) ケーブル長(m)100 レンズf=2.5~25mm(F1.8~F2.9) 定格ランプ電力(W)150 機能パン・チルト操作、ランプON・OFF、ズーム・フォーカスアイリス操作ジョイスティック、フォーカスマニュアル/オート切替スイッチ、アイリスマニュアル/オート切替スイッチ、ビデオ出力×1個 ズーム光学10倍(電磁ズーム:10倍/光学ズーム) 解像度【水平】470本以上 耐圧力性100m(海水・淡水) 撮像素子1/4インチカラーCCD 画素数約38万画素 灯数3 供給電源AC100V 最低被写体照度(Lux)1.5(F1.8) 画角74°×55°(WIDE端) ケーブル径(Φmm)10.5 映像出力1Vp-p 75Ω サービス分類レンタル
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。 効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。 3種類の洗浄モードを選択可能です。 外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。 振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。 2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。 発振機内部保護用吸気フィルター付きです。 エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター アズワン品番67-7319-14
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷