1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。
質量(kg)0.65
コンセント形状接地2P 15A 125V
口数コンセント:3個
電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別ソフトVCTケーブル
プラグ2P/2P接地付兼用プラグ
電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心
使用場所屋外
特性防塵、耐衝撃
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。
雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。
漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。
2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付
質量(kg)0.65
タイプ高速形、衝撃は不動作形
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
特性接地付
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7
特性防雨
電線仕様-種別VCT電線
使用場所屋外
仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番360-1471
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2
トラスコ品番360-1480
色イエロー
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。
質量(kg)2.3
色グリーン
長さ(m)10
電圧(V)単相100専用
定格電圧(V)125
コンセント個数2
太さ(mm2)2.0
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2.0
ランプ○
芯数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
使用電線ソフト電線
プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)
特性アース付
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)0.6
コンセント個数1
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

漏電ブレーカー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)0.11
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
フレーム15AF
定格電流(A)15
接続方式差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)15
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
使用条件屋内用
仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード10mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用
質量(kg)2.08
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。
アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。
2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。
過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。
工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。
特性アース付
使用場所屋外型
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
質量(g)600
定格電力(W)1500
定格電圧(V)100
コンセント個数3
定格電流(A)15
コード全長(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-芯数3
使用環境温度(℃)-10~40
保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
漏電遮断器付型
電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3
電線仕様-種別ソフトVCT
質量(kg)1.1
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。
仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3
電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯)
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用
質量(kg)2.08
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。
本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。
防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4
コンセント個数3
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。防雨屋外用。防雨アース付トリプルコンセントでとっても便利。プラグ側がL型で狭い場所でも活躍します。
用途ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PBW-EB-T)、過負荷・漏電保護兼用 (PBW-EK-T)。
電線長さ(m)1(プラグ側0.7、コンセント側0.3)
特性防雨、アース付
電線仕様-種別SVCT
使用場所屋外
質量(kg)0.6
定格電力(W)1500
定格電圧(V)100
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
芯数3
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
長さ(m)10
特性アース付
トラスコ品番152-6413
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1)
許容電流(A)22
太さ(mm2)2.0
定格電流(A)15
連続使用30分以内
ランプ○
芯数3
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用
定格電圧(V)100
コンセント個数3+2
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
入力AC100V
電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数3+2
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
入力AC100V
電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
負荷電流(A)過負荷:15
使用場所屋内用
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード