カテゴリ

  • メカニカル部品(2,667)
  • スプレー・オイル・グリス(2,200)
  • 機構部品(494)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(429)
  • 切削工具(344)
  • 自動車用オイル・ケミカル(313)
  • 油圧機器・油圧ホース(192)
  • 配管・水廻り設備部材(118)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(88)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(79)
  • 農業機械(60)
  • 電気材料(57)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • バイク部品(47)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(45)
  • 制御機器(34)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • エンジン工具(28)
  • テープ(26)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 空圧工具(22)
  • 空調・電設資材(20)
  • 測定用品(19)
  • 電動工具(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 縫製用品(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 手袋(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 清掃用品(12)
  • 事務用品(11)
  • 作業工具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 日用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 塗料(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 安全標識(6)
  • 医療(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「潤滑 油」の検索結果

7,710件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮チューブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
水溶性防錆剤 旭エンジニアリング水溶性防錆剤旭エンジニアリング
22,980税込25,278
1個(3.8L)
4日以内出荷
防錆力と耐微生物汚染の相乗効果に優れた水溶性金属加工油に使用できる、防錆添加剤です。水溶性有機物質を主成分として、水中での防錆力は勿論、大気中にさらす時でもその強力な吸着作用により金属表面に有極性の分子膜を作り金属を完全に保護します。水溶性切削油剤に1%添加してご使用ください。水に溶けやすく、作業操作が簡単で経済的です。処理後メッキする場合は、水洗で簡単に除去できます。鋼管の水圧テスト用水への添加、缶詰缶の殺菌槽への添加やメッキ前処理の脱脂あるいは酸洗後に本品で処理すれば防錆効果が大であります。労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則には該当しません。
用途作業工程中の鉄鋼と水の接触及び濡れた鉄鋼の大気中暴露での一時防錆など適合引火点:なしpH10.5(1%溶液)密度1.15(15℃)(JIS K 2249)外観淡黄色透明液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB)
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0ホンダ
97,980税込107,778
1台
11日以内出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
その他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
エンジン内部洗浄+トリートメント 旭エンジニアリングエンジン内部洗浄+トリートメント旭エンジニアリング
3,980税込4,378
1本(250mL)
4日以内出荷
固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減します。失われたパワーを回復し、 油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。鉱物油、合成油のどちらにも混和します。触媒に無害です。強力な皮膜により摩擦を低減します。
使用方法本品を3~6Lに1本(250mL)添加してください。入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)危険物の性状非水溶性
CATAPLUS-D 旭エンジニアリングCATAPLUS-D旭エンジニアリング
3,980税込4,378
1本(250mL)
4日以内出荷
燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB)危険物の性状非水溶性
小形レベルセンサ ノーケン小形レベルセンサノーケン
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。小形・低価格・豊富な機種/小形・低価格で、標準機種も豊富に取り揃えているため多様な液体のレベル検出に対応できます。高い信頼と安全性/高精度のリードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)/デッキ・ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク・潤滑油タンク・液体タンクなどでご使用いただけます。(OLHシリーズ;横取付形を除く)タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし/他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極め て安定した動作を行います。抜群の現場対応性/数多くの標準部品・付属部品を取り揃えており、特殊仕様への対応範囲が非常に広く、用途に応じた材質、仕様に迅速にお応えできます。
新サンエスK1 サンエスエンジニアリング新サンエスK1サンエスエンジニアリング
898税込988
1袋(500g)
3日以内出荷
金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
クールテック切削液(オイルフリークーラント) クール・テッククールテック切削液(オイルフリークーラント)クール・テック
19,980税込21,978
1缶(18L)ほか
15日以内出荷
◆鉱物油を一切含まない、新世代オイルフリークーラントです ◆特殊ポリマーにより、エマルジョン並みの潤滑性と冷却性を実現
用途1強力な防錆性能:鋼・鋳鉄に優れた防錆効果。長時間加工でも安心 2低泡性で安定供給:ポリマー系ながら泡が出にくく、ノズルやポンプの安定供給を実現 3工具寿命を延ばす:特殊ポリマーの保護膜で摩耗を低減し、工具寿命を延長 4消防法の規制対象外:鉱物油ゼロ。危険物に非該当で取扱いが容易 5腐りにくく長寿命:オイルレス設計で成分が劣化しにくく、従来液の約2倍の寿命。交換頻度を減らし、コスト削減 6廃液処理が簡単:油分を含まないため、油水分離が不要。廃液処理費用を大幅に削減。+アルカリイオン水で相乗効果!pHの安定維持:アルカリイオン水と組み合わせると、少量補充で長期安定 低臭気・腐敗防止:雑菌繁殖を抑制し、不快臭を抑えるその他引火点なしpH9.6JIS規格A2種1号相当密度1.05外観無色危険物の類別非危険物関連資料(0.98MB)
太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ)ニシガキ工業
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。
付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8
太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業太丸剪定(バッテリー、充電器付)ニシガキ工業
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属で長時間の作業にも体操できいます。
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8充電時間(時間)2
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から翌々日出荷
一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類利用しやすいポピュラータイプサイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。需要の多いサイクルタイム(5、10、15、30、60、120分) と吐出量(1~3cm3/cy,3~6cm3/cy)で構成される、このセミサイクルポンプは潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
ミニサイクルポンプ SSMA形 正和ミニサイクルポンプ SSMA形正和
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
吐出量は2cm3又は3cm3の固定形間欠時間は5、10、15、30、60、120分の6種類タンク容量1Lのコンパクトタイプ SSMA形はサイクルポンプSMA形をコンパクトにしたタイプです。作動原理、モーター等はSMA形と同じですが、吐出量は2cm3/cyと3cm3/cyの2種類で固定形、タンクは樹脂タイプ1L容量です。小型機械やスペースのない機械に最適な自動潤滑ポンプユニットです。
周波数(Hz)50/60タンク容量(L)1有効内容量(L)0.8最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
メカエコプレスHI-47 日本メカケミカルメカエコプレスHI-47日本メカケミカル
11,980税込13,178
1個(4L)ほか
4日以内出荷
ステンレス材の絞り、しごき加工に対応します。油膜強化+潤滑強化タイプで高精度、難加工に対応します。
用途深絞り、しごき加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)材質ステンレス比重0.98(15℃)引火点(℃)140外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)190耐圧(kg/cm2)11危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類摩擦係数0.12危険物の性状非水溶性
メカエコプレスHI-100 日本メカケミカルメカエコプレスHI-100日本メカケミカル
9,980税込10,978
1個(4L)ほか
4日以内出荷
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油高粘度で油膜切れしにくい高精度加工・難加工に対応
用途絞り、曲げ、抜き、しごき加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)材質ステンレス比重0.98(15℃)引火点(℃)130外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)220耐圧(kg/cm2)8危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類摩擦係数0.13危険物の性状非水溶性
スピニング加工油WS-1 日本メカケミカルスピニング加工油WS-1日本メカケミカル
35,980税込39,578
1缶(20L)
4日以内出荷
塩素フリーで高精度加工、難加工に対応できる潤滑強化タイプ塗布面から垂れにくい
用途スピニング加工、ヘラ絞り加工仕様【銅板腐食試験】2a成分鉱物油、極圧添加剤(硫黄)材質ステンレス比重0.93(15℃)引火点(℃)190外観黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)1700耐圧(kg/cm2)8.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL摩擦係数0.12危険物の性状非水溶性
超高分子量ポリエチレンテープ 3965 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 39653M(スリーエム)
549,800税込604,780
1巻
5日以内出荷
3M(TM) 超高分子量ポリエチレンテープ 3965は、超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)610×30テープ厚さ(mm)0.28粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 5420 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54203M(スリーエム)
369,800税込406,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)610×30テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 5425 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54253M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)254×32.9テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
3M ウルトラテープ 5421 3M(スリーエム)3M ウルトラテープ 54213M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から64日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイドその他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。ホワイト基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.18粘着剤ゴム系
超高分子量ポリエチレンテープ 5417 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54173M(スリーエム)
379,800税込417,780
1巻
50日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着・帯電防止タイプです。製品ラインアップは5410(0.28mm厚)、5417(0.12mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ブラック基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)400×30テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 5410 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 54103M(スリーエム)
329,800税込362,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着・帯電防止タイプです。製品ラインアップは5410(0.28mm厚)、5417(0.12mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ブラック基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)300×30テープ厚さ(mm)0.28粘着剤アクリル系
超高分子量ポリエチレンテープ 3966W 3M(スリーエム)超高分子量ポリエチレンテープ 3966W3M(スリーエム)
309,800税込340,780
1巻
5日以内出荷
超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール・塗装ブースのライナー・タンクや瓶のライナー・引き出しやキャビネットのスライド・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)300×30テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系
ポリエステルテープ 853 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8533M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(36巻)ほか
76日以内出荷
3M(TM) ポリエステルテープ 853は、ポリエステル基材にアクリル粘着剤を塗布したテープです。耐溶剤性に優れ、航空機での保護やマスキングに適しています。
用途・ジェットエンジン燃料、油圧作動油、潤滑油に対する耐性を必要とする重要なラベルの保護・FARの可燃性評価を必要とする航空宇宙用途・湿気の侵入から重要エリアをシーリング基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
モリコートSH45 モリコートモリコートSH45モリコート
5,498税込6,048
1個(100g)
6日以内出荷
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
使用温度範囲(℃)‐50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコーングリス
モリコート モリコートモリコートモリコート
21,980税込24,178
1個(150g)
6日以内出荷
・高い絶縁耐力と優れた電気絶縁特性・金属、エラストマー、ポリマー、セラミックを含む、多くの材料への優れた粘着性・半流動性で、複雑な形状にも塗布が可能・優れた耐湿性と撥水性・低揮発性、低蒸発量・高い酸化安定性・優れた低温性能と広い使用温度範囲 (-54℃ to 200℃)・NSF51および61の認証、21 CFR 175.30に適合、コーシャ パレーブ、ハラール認証・ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)を意図的に使用していませ
用途ケーブルコネクタ、バッテリー端子、ゴム製シール、エラストマーおよびポリマー製O-リング、また様々な金属とポリマー、および金属とゴムの組合せの組立てに、潤滑剤およびシールとして使用されます。半流動性のシール材料が求められる自動車部品や工業製品の防湿シール。たとえば半流動性粘度を持つ材料が適した点火システム、防水コネクター、ディスコネクトジャンクションやターミナルなど。仕様稠度(未混和):200-250、338(絶縁耐力、50mil V/mi)薄灰色から半透明白色危険等級その他のもの離油度(%)4.4(204℃/30h)蒸発量(%)1.1(200℃/25h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性合格
モリコート モリコートモリコートモリコート
7,980税込8,778
1個(50g)
6日以内出荷
・耐化学薬品性・優れた耐荷重性・高温での潤滑に適する
用途広範囲の温度、荷重、 速度など様々に用途で使用されることを目的に開発された、優れたベアリン グ用潤滑剤です。 とくに反応性の高い化学薬品や溶剤にさらされるベアリング、高速や高荷重 で使用されるベアリングに使用されます。およびベアリングで特に役立ちます。 MOLYKOTE(R) 3451グリースは次の用途に使用できます。 製造ミキサー・電気遮断器のニードルベアリング・ポンプ ・製造設備 ・ 燃料や溶剤用の設備 ・ 高速、高荷重、高温から低温まで動作するシールドベアリング使用温度範囲(℃)‐40~232滴点(℃)なし危険等級その他のもの離油度(%)3.6(200℃/24h)蒸発量(%)4.4(204℃/30h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280RoHS指令(10物質対応)対応
モリコート111 モリコートモリコート111モリコート
189,800税込208,780
1缶(5kg)
5日以内出荷
? 広い使用温度範囲 (-40℃/-40°F~204℃/400°F) ? 優れた耐水性 ? 多くのプラスチックやエラストマーに影響を与えない ? 低蒸気圧 ? 低揮発性 ? 飲料水接触に関する多くの国際基準に適合 ? ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル 化合物(PFAS)を意図的に使用していません
用途制御弁および圧力プラグバルブ、硬水軟化装置、および蛇口弁の 潤滑。計量装置、電気設備の引込口、地下接続部分など、洗浄お よび厳しい環境にさらされる真空システム、圧力システム、およ び屋外 (船上) 装置向けのシーラント。電気および電子装置の緩 衝器用減衰手段。変圧器ガスケットの固着防止、装置筐体用シー ラントとして、ガスケットの金属への固着を防止し、風化や水に よる流出を抑えます。ゴムおよびプラスチック製Oリング、ガス ケット、密閉材にも適しています仕様稠度(未混和):170~230、320(絶縁耐力、50mil V/mi)白~薄灰色; 半透明危険等級その他のもの離油度(%)0.2(204℃/30h)蒸発量(%)0.8(200℃/25h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性合格
モリコートHP-870 モリコートモリコートHP-870モリコート
129,980税込142,978
1個(750g)
6日以内出荷
最も化学的に安定なフッ素系合成油とフッ素樹脂で作られた、過酷な条件下でも長期間 の使用に耐える、優れた性能を有するグリースです? ほとんどのゴムおよびプラスチックに適合・高温下での優れた安定性・ 化学薬品および溶剤に対する優れた耐性・ 優れた耐酸化性により長期間の使用に耐える・ 低蒸気圧力(ベースオイル)
用途MOLYKOTE(R) HP-870 グリースは、高温、腐食性環境、溶剤、液化 天然ガス、高真空環境など過酷な条件下で幅広く使用されています。 潤滑剤が蒸発することが好ましくないクリーンルーム、半導体製造装置、 段ボール製造機、ホットエアドライヤーモーター軸受などの用途に使用で きます白色使用温度範囲(℃)‐20~250荷姿750g蛇腹カートリッジ危険物の類別非危険物稠度275RoHS指令(10物質対応)対応
SUNOCO BRILL GEAR SPG75 GL5 SUNOCOSUNOCO BRILL GEAR SPG75 GL5SUNOCO
35,980税込39,578
1セット(1L×10本)ほか
5日以内出荷
エステルベース、ノンポリマー仕様の極低粘度ギヤーオイル。低フリクションによる快適なシフトフィーリングを実現。低粘度ながらも高い潤滑性から高温高負荷状況下においても保護性能を発揮、せん断安定性にも優れるため極端な粘度低下を引き起こしません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL5SAESPG75危険物の性状非水溶性
エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100 NSK(ナカニシ)エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100NSK(ナカニシ)
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。
用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工仕様エスパート500用 ラスターアタッチメント付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)トラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁CKD
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷から31日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズのドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁です。流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア(大気圧露点-60℃)や窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久な電磁弁です。パイロットキック式で差圧0でも使用できます。
用途食品製造工程でのご使用にドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に材質【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム作動方式NC(通電時開)形保護等級(IEC規格:529)IP65相当使用流体ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]流体温度(℃)5~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)1以下(空圧0.02~0.7MPaにて)周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)4
シブクリア 日本メカケミカルシブクリア日本メカケミカル
2,998税込3,298
1本(280mL)
6日以内出荷
農機具に固着した稲渋を容易に除去します。油汚れや泥、埃も同時に落とせます。ジェルタイプなので、縦の面でも垂れにくく洗浄性を維持できます。
用途農機具等の表面に付く稲渋、油汚れ、泥、埃の洗浄成分水酸化カリウム、トリエタノールアミン、アルカリ剤、界面活性剤、増粘剤、キレート剤、防錆剤、水使用方法本液を刷毛や布に取り、稲渋、油汚れ、泥が付着した部分に十分に塗布してください。10分~15分放置した後、ウエスやブラシで汚れを擦り落としてください。※汚れが軽い場合は早めに拭き取っても構いません。水で湿らせたウエスで残った本液を拭き取るか、水をかけて洗い流してください。その後、エアブローまたは乾いたウエスで水分を拭き取り、しっかり乾燥させてください。pH13.9(20℃)(原液)比重1.05(原液)(15℃)外観淡黄色微濁粘稠液体(ジェル)動粘度(mm2/s)2000(15℃)RoHS指令(10物質対応)対応
バイクパワーウォッシュ MOTOWNバイクパワーウォッシュMOTOWN
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
MOTOWN モータウンバイクパワーウォッシュバイクの汚れを強力洗浄。エンジン、足周りの油・泥汚れを強力に洗い流す!防錆剤配合。無臭性。不燃性。商品詳細バイクのエンジン周り、足周り等の金属部分用の強力洗浄剤です。スプレーするだけで頑固な油汚れ、泥汚れを瞬間分解!あとは水洗いだけ。バイク、環境にも優しい天然成分の中性タイプです。防錆剤配合。無臭性。不燃性。【エンジン周り】エンジンが冷えているときにお使いください。水気を嫌う箇所をビニール等でカバーしてください。近距離からまんべんなくスプレーしてください。1~3分放置後、浮き出た汚れや洗浄液を水でしっかり洗い流し、細かい所は布等で拭き取ってください。防水に使用したビニールを外し、アイドリングで乾かしてください。【足周り】近距離からまんべんなくスプレーしてください。1~3分放置後、浮き出た汚れや洗浄液を水でしっかり洗い流してください。ひどい汚れはブラシ等で擦ってください。
内容量(mL)2000危険物の類別非危険物
電動式グリースポンプ DYNA-STAR XT GRACO(グラコ)電動式グリースポンプ DYNA-STAR XTGRACO(グラコ)
2,598,000税込2,857,800
1台
40日以内出荷
潤滑システムを電動化 エア供給は不要メーカーの XT モーター技術は、寿命の延長と出力の最適化を実現既存システムからのシームレスな置き換え長期的な ROI の向上
その他最高30サイクル/minサイズ【ポンプ出口】3/4インチNPT出力34.4(cm3)保護等級IP66、4Xタイプ電気定格100~120V、単相:50/60Hz、12Aストローク長(mm)121動作温度範囲(℃)-10~40公称圧力(bar)【最大作動】483
グリーンドライブ ハイパフォーマンスチェーンルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)グリーンドライブ ハイパフォーマンスチェーンルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
過酷な環境下で高いパフォーマンスを発揮する優れたオイル。漕ぎ出した瞬間から実感できるほどの高い潤滑性能。厚い油膜を金属面に形成・維持し潤滑性能を長く持続。金属面に吸着し、雨に流れづらい高耐水・高持続。洗車後すぐに濡れたチェーンへ注油可能な水置換性。生分解性のベースオイル採用と揮発性溶剤不使用で環境と人にやさしい配合。ボトルタイプ。
成分100%合成油容量(mL)50内容量(mL)50
軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク和コーポレーション
66,980税込73,678
1台
予約販売
「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。
用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。幅(mm)68質量(kg)17高さ(mm)57種類軽量、静音奥行(mm)36電圧(V)単相100タンク容量(L)39消費電力(W)(50/60Hz)680/800連続使用時間30分速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2吐出口サイズRc1/4騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa)約0.86空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78
耐油ビニールチューブ フローバル耐油ビニールチューブフローバル
4,398税込4,838
1巻
4日以内出荷
特殊樹脂配合により耐油性が向上弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい半透明なので、流体が目視で確認できるRoHS2対応
用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
毛クズが飛び散らない吸引式バリカン ロゼンスター(LOZENSTAR)毛クズが飛び散らない吸引式バリカンロゼンスター(LOZENSTAR)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
毛クズが飛び散らないので場所を気にせずヘアカットができる吸引式バリカン。強力モーターでカットした毛を吸引しダストボックスに溜めます。2種類のアタッチメントとダイヤル操作で合計38段階の刈り高調節が可能。使用後はダストボックスに溜まった毛クズを取り出し、本体水洗いでいつでも清潔に使用できます。USB充電交流式(Type-A to Type-C)でお手持ちのモバイルバッテリーやUSBポートにで充電が可能。充電が切れた場合はコードにつないで交流式でも使用可能です。※USB-ACアダプターは付属していません。DC5V1Aのものをご用意ください。
付属品アタッチメント2個、USBケーブル(A-C)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、トリマー/ステンレス、ダストボックス/ABS樹脂、アタッチメント/ABS樹脂質量(g)222電源USB充電交流式(Type-A toType-C) リチウムイオン充電池1400mAh寸法(cm)幅5×奥行4.5×高さ19使用時間約90分(定格出力DC5V1AnoUSB-ACアダプターを使用時)充電時間約3時間アズワン品番60-2917-12
ecoアース オイルフィルター(ACF) サンエレメントecoアース オイルフィルター(ACF)サンエレメント
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
【業界初】オイルの劣化を抑制・防止する"革命的エンジンフィルター"です。エンジン内に溜まった汚れやスラッジをがっつり削ぎ落し、エンジン内のオイルの流れをスムーズに!・ECO EARTHに装着した「ACF(特許取得済)」にエンジンオイルが混合することでエンジン内に溜まったカーボンスラッジを強力洗浄し、エンジン内をクリーンにします。・エンジンオイルの潤滑能力を高め、エンジンの抵抗が減少し、エンジン性能の回復耐久性を高める環境性能の高い製品です。・特許第6008351号・ecoアース アーシング液(ACE)と同時使用で効果絶大!
交換目安2000km~3000km
ハイカット タイムケミカルハイカットタイムケミカル
8,198税込9,018
1缶(18L)
5日以内出荷
エマルジョンタイプで、潤滑性に優れ、鋸刃の摩耗を抑え切削性能も向上します。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。亜硝酸塩を含まず、安心してご使用いただけます。発煙・引火の心配がなく、作業の安全性を高めます。
用途炭素鋼、鋳鉄、合金など仕様表面張力:28被削材炭素鋼、鋳鉄、合金 等希釈倍率バンドソー:5 倍、メタルソー・ネジ切り:原液、旋削・中ぐり:原液~ 5 倍pH9.5(5倍液)比重0.99(20℃)防錆力鋼板・銅板 合格外観乳白色危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色(40倍)関連資料(0.42MB)グリーン購入法適合
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら