26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度 仕様【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応 TGK品番211-80-59-02 検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0087-93
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

共立理化学研究所デジタル濁色度計
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度) 付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部 TGK品番211-80-59-32 型式DTC-4DG 測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50 質量(g)約220 電源単4アルカリ乾電池3個 本体寸法(mm)68×145×48H 測定方式透過光測定法 表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度) 検水量10mL 測定波長860nm(濁度)、390nm(色度) データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 水温(℃)5~30(結露状態を除く)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
付属品専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本 質量(g)約300 保護構造防塵、防滴構造(IP63相当) 電源単5アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)48×32×320 再現性±0.5度以内 分解能(℃)0.1 測定原理吸光光度法
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定 濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。
仕様【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mm セット内容本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧 寸法(mm)W208×D105×H70 質量(g)660(バッテリー含む) 電源Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電 測定精度濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:- 測定方法濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関 光源LED
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)濁度・色度センサー
アズワン品番1-8673-01 寸法(mm)48×32×320 質量(g)約300 セット内容濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
229,800 税込252,780
17日以内出荷

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲20~500度 測定方式透過光測定法 付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書 TGK品番211-80-59-51 型式DPM2-TB500 質量(g)約210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能) 本体寸法(mm)68×145×48H 表示分解能1度 検水量10mL 測定波長615nm データメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 使用周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番63-7895-53
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 比色項目色度
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル蜂蜜色度計
エコ商品
試薬を使わず測定が簡単 BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載 自動電源オフ機能
用途操作性に優れた、現場での蜂蜜の色度測定に最適な1台です。 HI 96785には蜂蜜の色の分析に必要な機能が備わっており、すぐにご使用いただけます。 本器は蜂蜜をmm Pfundの単位でダイレクトに読み取るプロ用の測定器で、測定用セル5個と、正確な校正に必要な分析用グリセリンが付属しています。HI 96785を使えば簡単に、すぐに正しい結果を得ることができます。 操作性も良く、研究所だけでなく野外でもお使いいただけます。 蜂蜜の天然色素には、淡黄色からアンバーまで、そして暗いアンバーからかすかに赤みがかった黒までというように多くの色調があります。未処理の蜂蜜の色は蜂によってもたらされる様々な植物から生じています。そのためその色合いにより、元となる花の種類を商業的に識別することが可能です。さらに蜂蜜の色は、年とともに、また養蜂家によって行われる保存または生産の方法(例えば古い蜜蜂の巣箱の使用、金属との接触、保存 の温度、陽に曝されることなど)による変化とともに暗くなる傾向があります。色の種類は、グリセリンの等級を基準にした分析的な標準等級と比較して、mm Pfundで表されます。 測定範囲0~150mm Pfund セット内容本体、測定用セル5組、セル用キャップ1個、グリセリン、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書 質量(g)360 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69 精度±2mm Pfund @80mm Pfund 光源発光源:タングステンランプ×2、受光部:シリコンフォトセル×2 @420nm、525nm 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0~50 検出単位1mm Pfund RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示液晶3.1/2桁 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm)88×174×65 質量(g)約310 アズワン品番1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

濁度・色度計(WA-PT-4S)、デジタル濁色度計および、デジタル濁度計 500で使用する濁度・色度”0”の水(補充品)です。
TGK品番211-80-59-08 容量(mL)250 検定[濁度] ポリスチレン標準液による、[色度] 塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0088-15
1本(250mL)
599 税込659
当日出荷

濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
分解能0.1度/0.5度(濁度/色度) 測定方式透過光測定法 測定波長濁度/860nm、色度/390nm 電源単4アルカリ乾電池×3本 寸法(mm)68×145×48 付属品交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WZB-170ポータブル濁度計はISO7027規格に準拠して設計されており、850nmの赤外線LED光源を使用し、比率補正により濁度測定における色の干渉を効果的に低減します。外観は斬新でコンパクト、持ち運びに便利で使いやすく、地表水、工業用水、飲料水、飲料、景観水、プール水、廃水などの濁度検出に幅広く使用できます。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-4ポイントのキャリブレーション。 0-200NTUの自動範囲。 一般的な機能 90度検出の比濁原理を使用しています。 ISO 7027に適合し、より高い精度のための一貫した光源を提供します。 NTU、FNU、EBCなどの選択可能な濁度単位。 ユーザーID、キャリブレーションポイントの数、データと時間などを含む設定可能なパラメーター。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
仕様解決:0.01NTU 0.1NTU 1NTU、変動:≦±1.0%FS/30min、寸法&重量:220x100x80mm・0.8kg 電源単三電池または5VDC 1A 範囲0-20.00NTU・20.0-200.0NTU 再現性(%)≦1.0 精度(%)≦±8
1台
84,980 税込93,478
10日以内出荷

1個(250mL)
5,998 税込6,598
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 比色項目濁度
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー。従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。
測定方式90度散乱光測定方式 表示方式LCD表示器 測定項目濁度、温度(同時測定/表示) 測定範囲濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃ 分解能濁度:1NTU温度:0.1℃ アナログ出力濁度・温度同時出力濁度:フルスケール 0~800mV温度:フルスケール 0~1V 繰返し性濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)温度:0.3℃ 校正純水によるワンボタンゼロ校正 データメモリ100点(濁度・湿度) 使用温度範囲(℃)周囲温度/0~+40検水温度0~+50 電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160 本体質量(kg)約2.3(乾電池含む) 寸法検出部/約Φ30×240mmリード長/約10m(標準センサー)約30m(オプションセンサー) 質量(g)約400(標準センサー) セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書(0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル濁色度計用のセルです。 デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚のセットです。
TGK品番211-80-59-09 セット内容デジタル濁色度計用セル5個、セル洗浄液、清掃用ワイパー アズワン品番1-9576-11
1組(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷

共立理化学研究所比色管
濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) TGK品番211-80-59-10
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当) セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書 測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃ 質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方法近赤外90度散乱光測定 外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力 表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内 外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)色度標準液 50mL
・濁度計S-100型で色度を測定する場合のオプション標準液です。 ・白金1gに相当する塩化白金酸カリウムを精製水1Lに含有させた時に示す色相です。 ・測定をする際には、10倍希釈して使用します。
容量(mL)50
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

小型でコストパフォーマンスに優れたシンプルなシングルビーム汎用比色計です。 軽くて丈夫。ハンディタイプで、電池仕様ですから、屋外への携帯に便利です。 100度程度の透過濁度測定には610nmフィルタが多く使用されています。 濃度、濁度共に直読はできません。検量線の作成が必要です。 別売りのACアダプタのご購入で連続運転も可能です。 主な仕向先・使用場所 高校、大学の化学実験に最適。食品工業分野、鋳造業、10度から100度程度の透過法による濁度測定
用途血清、尿、土壌、肥飼料、水等の中の糖分、鉄、窒素、塩素等、公害汚染物質の定量分析、乳濁液の濃さの数値化(乳濁液の濃度管理)Lambert-Beer法則の教材用 表示デジタル表示: %(透過率) と Abs.(吸光度) 電源単3電池4本[市販のニッケル水素充電池もご利用になれます。] 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×86×191 質量(g)750 付属品プラスチック製 10mm 角セル(6個セット)
1台
189,800 税込208,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京光電光電比色計
乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。短波長比色計です。シンプルで使いやすい設計です。外光を気にしないで使用が出来ます。標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。
仕様測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個 アズワン品番65-3661-84
1台
189,800 税込208,780
33日以内出荷