32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 便器(陶器)のふちのウラまで液がかけやすいスミズミノズルです。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体 シリーズサンポール 液性酸性 商品タイプ本体
1本(500mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体 液性酸性 商品タイプ業務用
1個(3L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トイレクリーナー  酸性 モノタロウ 動画あり
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。 刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄 液性酸性 付属品ノズル 成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤 種別液体 質量(kg)(正味)5 無色 使用の目安便器の場合原液を1回20mL 香り無香料 使用場所トイレ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
使用場所トイレ 商品タイプ詰替用 エスコ品番EA341WC-5 種別液体
1本(5kg)
8,240 税込9,064
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様棚1段付(取り外し可能)
1台
26,730 税込29,403
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10枚)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二液混合タイプの耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング剤です。 コンクリート床、防油堤、タンク・排水ピットなどの表面保護が可能です。 濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します。低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます。コンクリート、金属、FRPとの密着性も 良好です。 硫酸の98%にも耐性を有する優れた防食剤。
用途コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に。 揮発した塩酸・硫酸からの腐食防止、メッキ液からの設備の保護、ポンプの台座の腐食防止 灰色 特性耐硫酸、耐硝酸 硬化時間(時間)24(25℃) 仕様液状 トラスコ品番421-7853 材質主成分:エポキシ樹脂 質量(kg)9 容量(kg)7.57 耐熱温度(℃)93 可使時間(分/25℃)36 塗布面積(m2)7.57(1mm厚)
1セット
169,800 税込186,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 動画あり
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等 電圧(V)100 電源AC 使用周囲湿度35~85% 使用流体温度(℃)5~50 ポンプの種類水封式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

名称酢酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COOH 濃度(%)≧99.7 化学組成CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量60.05 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

1組(10枚)
特価
719 税込791
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1組(10枚)
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

等級特級 容量(mL)500 化学組成C2H5OH 危険等級 アズワン品番2-5963-01 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様サビ発生促進剤 適合鉄、鉄合金、銅、銅合金 pH値7.5 液性中性 使用希釈倍率水:10倍希釈
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とまらないムズカユ肌のかゆみでお悩みの方へ。お悩み肌を泡でやさしく洗う。抗ヒスタミン剤として知られるジフェンヒドラミン塩酸塩を配合したボディソープでお肌をやさしく洗いあげます。
成分カリウム石けん用素地、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム、濃グリセリン、ポリグルタミン酸塩、1,3-ブチレングリコール、ドクダミエキス、アスパラサスリネアリスエキス、パイナップルセラミド、1,2-ペンタンジオール、ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム液、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリエチレングリコール11000、ハトムギ発酵液、精製水、pH調整剤 有効成分ジフェンヒドラミン塩酸塩、イソプロピルメチルフェノール アズワン品番69-1218-36
1箱(20本)
11,958 税込13,154
5日以内出荷

とまらないムズカユ肌のかゆみでお悩みの方へ。お悩み肌を泡でやさしく洗う。抗ヒスタミン剤として知られるジフェンヒドラミン塩酸塩を配合したボディソープでお肌をやさしく洗いあげます。
成分カリウム石けん用素地、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム、濃グリセリン、ポリグルタミン酸塩、1,3-ブチレングリコール、ドクダミエキス、アスパラサスリネアリスエキス、パイナップルセラミド、1,2-ペンタンジオール、ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム液、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリエチレングリコール11000、ハトムギ発酵液、精製水、pH調整剤 有効成分ジフェンヒドラミン塩酸塩、イソプロピルメチルフェノール アズワン品番69-1218-34
1箱(15本)
11,968 税込13,165
5日以内出荷

手洗いが、楽しい時間に 殺菌剤配合で洗浄と同時に殺菌・消毒 手を洗ってると泡の色が変化 すすいだ後もほのかに甘いフルーティな香り 手肌と同じ弱酸性 小さな手でも取りやすいロングノズル(付属) アルボースオートディスペンサーでも使用可能
用途皮膚の清浄・殺菌・消毒 タイプ 関連資料(1.2MB) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(500mL)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象牙質知覚過敏を予防するための歯磨き粉です。 歯周病(歯肉炎・歯周病)等の進行によりハグキが下がり、歯の根元(象牙質)が露出します。この象牙質知覚過敏を予防するためのハミガキです。
成分基剤:濃グリセリン、薬用成分:硝酸カリウム(KNO3)、フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン(殺菌剤CHX)、湿潤剤:PG、粘結剤:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、香味剤:香料(マイルドミントタイプ)、サッカリンNa、可溶化剤:POE硬化ヒマシ油、着色剤:緑3 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(65g)
699 税込769
当日出荷

外装タイル用のセメント系既調合目地材です。
使用方法【下地の確認、清掃】1.仕上げタイルが動かないことを確認します。2.目地充てん部のゴミ、埃、油分など、接着阻害となるものを取り除きます。【混練り】1.CG-512(25kg)に対し水(5.25~5.75 kg)を徐々に加えよく混練します。チェック:1回の混練り量は、60分(23℃)以内に使い切れる量として下さい。水の増減により、色の濃淡が生じる場合がありますので水量は一定になるようにして下さい。【目地詰め】1.施工面に水湿しを行い、目地材を塗布します。ゴムコテを用いて目地部が完全に充てんされる様に塗り込みます。チェック:余分な目地材はできるだけ取り除いてください。2.目地ゴテなどで目地押さえを行い、コテムラのないように仕上げます。【清 掃】1.目地材のしまり具合を見計らい、タイル表面を水で湿したスポンジで清掃します。2.目地材の硬化後、タイル表面に残った汚れを水洗いにて清掃します。チェック:酸による化粧洗いはできるだけ避けて下さい。やむをえず酸を用いる時は、目地詰め後1週間以上養生した後、まず水洗いを行ない、次いで工業用塩酸30倍程度の希塩酸を用いて洗います。その後、使用した酸が仕上げ面に残らないように充分な水洗いをして下さい。 標準使用量8~10m2/25kg(二丁掛けタイルの場合) 使用箇所屋外及び屋内の壁面 危険物の類別非危険物 混合比(重量比)粉体:水=25kg:5.25~5.75kg
1袋(25kg)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●メッシュ:12 12×12●品番:14●目開き(μm):1723●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):30●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003530 アズワン品番67-4851-75
1個
5,330 税込5,863
欠品中

仕様●メッシュ:20 20×20●品番:24●目開き(μm):965●巾(cm):104●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003528 アズワン品番67-4851-73
1個
5,540 税込6,094
欠品中

仕様●メッシュ:25 25×23●品番:30●目開き(μm):711/799●巾(cm):102●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003527 アズワン品番67-4851-72
1個
7,950 税込8,745
欠品中

仕様●メッシュ:160 156×100●品番:200●目開き(μm):75/167●巾(cm):102●厚み(μm):160●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003524 アズワン品番67-4851-69
1個
11,200 税込12,320
欠品中

仕様●メッシュ:80 58×56●品番:70●目開き(μm):277/300●巾(cm):102●厚み(μm):300●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003525 アズワン品番67-4851-70
1個
7,950 税込8,745
欠品中

仕様●メッシュ:40 42×40●品番:50●目開き(μm):428/459●巾(cm):102●厚み(μm):360●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003526 アズワン品番67-4851-71
1個
7,950 税込8,745
欠品中

仕様●メッシュ:16 16×16●品番:18●目開き(μm):1194●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003529 アズワン品番67-4851-74
1個
5,230 税込5,753
欠品中