2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2% 容量(mL)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300mL×50本)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%) 1袋入数(個)10 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)