58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#2
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)20~40 口径(Φmm)1.3 火口番号2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#1
ガス溶接用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。 関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)1~20 口径(Φmm)1 火口番号1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~100 付属品適合火口3本 適合火口/A1A、A2A、A3A トラスコ品番828-9251 型式大型A号 全長(mm)517 タイプメッキ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#1
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工 使用ガスLPG 質量(g)120 タイプ大型切断器用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#3
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工 使用ガスLPG 質量(g)120 タイプ大型切断器用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#2
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工 使用ガスLPG 質量(g)120 タイプ大型切断器用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。 加工可能板厚(mm)5~40、5~50 トラスコ品番434-4481 全長(mm)1565(火口除く) 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(LPG)0.08 火口(適合)7500、10000 標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6 全長(mm)545.5 質量(g)960 切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号2001/2/3
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所 動画あり
大型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W25.4-17 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.08 酸素圧力(MPa)0.8
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型2号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25 使用ガスアセチレン用 酸素圧力(MPa)0.5
1個
939 税込1,033
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型1号溶接器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法M12×1.25 使用ガスアセチレン用
1個
769 税込846
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20 全長(mm)660 質量(g)1000 酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7 火口番号1000/2000/3000/4000/5000
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

HT-03LP 大型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所 動画あり
火口2本付です。
全長(mm)1320 質量(g)2040 板厚(mm)作業:5.0~50.0 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.08 酸素圧力(MPa)0.8 火口番号NO.7500、10000
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WT-03 大型1号溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
仕様【酸素消費量(L/h)】275~1100 全長(mm)520 質量(g)730 溶接能力(mm)2.5~12 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03~0.04 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】250~1000 酸素圧力(MPa)0.3~0.4 火口番号250、315、400、500、630、800、1000
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

WT-04 大型2号溶接器(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
仕様【酸素消費量(L/h)】1350~4400 全長(mm)625 質量(g)780 溶接能力(mm)12~45 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.04~0.06 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】1200~4000 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

角形なので、火口もホースも付けやすいです。
切断能力(mm)5~50 仕様新JIS規格準拠品 トラスコ品番758-3427 セット内容火口:#1、#2、#3、各1本 型式大型A号 タイプ関東関西両用 適合火口LTT-1、2、3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型両用器ゴールド
仕様付属火口無し 全長(mm)485 本体質量(g)780
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

大型溶接器ゴールドAC 火口なし
仕様付属火口無し 全長(mm)645 本体質量(g)710
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

大型溶接器ゴールドAC 火口7本付
仕様付属火口1200・1500・2000・2500・3000・3500・4000 全長(mm)645 本体質量(g)710
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷