色々な山・溶岩を作って、火山噴火をシミュレート!任意の形の火山を自分で作り、溶岩の成分の配合を変えて粘り具合を変えながら火山噴火をシミュレーションできるセットです。乾燥させると展示しておくこともできます。
セット内容プラスチックカップ/バーミキュライト/紙粘土/洗たくのり/墨汁/重曹/石膏/ストロー/紙皿2種/割ばし
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
キャッチコピー:夏休みの自由研究に最適!。商品説明:模型を使用し火山の噴火を実験することができます。火山の仕組みの解説付き
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容火山模型、重曹、クエン酸、コップ、計量用スプーン、説明書
材質重曹、クエン酸、PP
寸法(mm)90×143×40
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
代表的な火山噴出物標本のセットです。 教科書に出ている火山噴出物をセットにしています。
セット内容6種(溶岩、火山れき、火山灰(2種)、軽石、硫黄)
ケース寸法(mm)85×60×20
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
8日以内出荷
セット内容溶岩、軽石(軽石)、火山れき、火山灰、硫黄
種別VG-5R
箱寸法(mm)箱:330×100×60、小箱:75×90×18
1個
¥8,500
税込¥9,350
6日以内出荷
小・中学校の教科書に掲載されている、代表的な火山噴出物6種のセットです。
手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面を観察するのに最適です。
セット内容溶岩、火山れき、火山灰(2種)、軽石(浮石)、硫黄
種別6セット組
ケース寸法(mm)87×60×20
材質(ケース)プラスチック
1セット
¥7,700
税込¥8,470
6日以内出荷
富士山の火山砂礫です。多孔質で保水性・通気性に優れます。
また、鉄分を多く含むみ、盆栽や山野草栽培用土に配合して使います。
質量(kg)約2.2
粒サイズ(mm)約1~3
1袋(2L)
¥269
税込¥296
当日出荷
本格的で手軽なサイズの地学教材。各標本の産地リスト付き
内容浮岩、溶岩、火山れき、火山灰、溶結凝灰岩、自然硫黄
箱寸法(mm)75×90×20
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。
灰を軽く水で洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。
また、採取地による違いを、比較するとより興味深い観察ができます。
仕様採取地:桜島/支笏カルデラ/阿蘇山
質量(g)各種:約10
内容3種×各4袋
1セット
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
火成岩や火山灰に含まれるおもな鉱物の実標本を名称や色等で比較し示しています。紙箱(195×145×30mm)入です。
セット内容7種(石英、長石、黒雲母、角閃石、輝石、カンラン石、磁鉄鉱)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
HI 97753は、塩化物を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容溶岩、火山れき、火山弾、火山灰、軽石(浮石)、硫黄、シラス、黒曜石、灰長岩、軽石凝灰岩
種別VG-10R
寸法(mm)箱:330×176×60、小箱:60×75×18
種類10種
1個
¥15,000
税込¥16,500
6日以内出荷
中学1年生 火山と地震
グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。灰を水で軽く洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。
また、採取地により色が異なるので、3種を比較するとより興味深い観察ができます。
仕様採取地:桜島、数量:約10g×12袋、特徴:黒味が強く粒の大きさは中間的
種別火山灰(桜島)
1個
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。
灰を軽く水で洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。
仕様採取地:阿蘇山
質量(g)約10
内容12袋
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
他の砂利と比べ比重が軽く、多孔質な点が特徴です。
用途洋風の庭はもちろん、苔が付きやすいため和風の庭にもマッチします。
仕様必要数:4(袋/m2、敷厚50mmとして)
寸法(mm)Φ15-30内外
質量(kg)10/袋
種類火山岩
1個
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
盾状火山、ドーム状火山、成層火山をひとつの模型でまとめたものです。各火山の断面を表現しています。
材質樹脂
寸法(mm)570×390×290
質量(kg)約3.4
1個
¥70,500
税込¥77,550
10日以内出荷
火山の構造や火山活動による地形を示すとともに、断層や褶曲などの地層のようすを表現した模型です。
この模型で、下記のようなことが説明できます。
成層火山の構造や岩脈、鉱床、餅盤、地層の不整合
複式火山のカルデラの構造や地層の断層、褶曲および褶曲における地下資源
火山湖3種(カルデラ湖、火口湖、堰止湖)や外輪山、溶岩流
材質プラスチック、台は木製
寸法(mm)480×165×190
質量(kg)約1.9
1個
¥43,000
税込¥47,300
57日以内出荷
岩石が紙箱に12袋入った状態でお届けします。
形状豆粒大
内容1袋約5gが12袋
箱寸法(mm)110×135×60
1セット
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
最近爆発した火山を含む、火山灰5種のセットです。
セット内容火山灰5種(桜島、阿蘇山、新燃岳、支笏火山、二上山)
寸法(mm)箱の大きさ:330×100×60、小箱の大きさ:60×75×18
1個
¥11,500
税込¥12,650
11日以内出荷
鹿沼地方に分布する粒状・多孔質の火山灰土で、弱酸性・多孔質の団粒構造の土の細粒です。
用途サツキ・つつじ・シャクナゲ・ブルーベリーなど弱酸性を好む植物に最適。鉢植え全般にも向く。
適合作物サツキ、つつじ、シャクナゲ、ブルーベリー
仕様粉抜き良品
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
粒サイズ(mm)1~2
1セット(10枚)
¥18,000
税込¥19,800
6日以内出荷
中学1年生 火山と地震
火山灰中に含まれるおもな鉱物を分類し、封入したプレパラート形の鉱物標本。
わんがけした試料内に含まれる鉱物を分類する際の見本としても最適です。
付属品プレパラート保存ケース
寸法(mm)76×26×3.5
内容セキエイ、チョウ石、クロウンモ、カクセン石、キ石、カンラン石、磁鉄鉱
1個(10枚)
¥30,000
税込¥33,000
4日以内出荷
小・中学校の教科書に掲載されている、代表的な火山噴出物6種のセットです。
手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面を観察するのに最適です。
セット内容溶岩、火山れき、火山灰(2種)、軽石(浮石)、硫黄
ケース寸法(mm)87×60×20
材質(ケース)プラスチック
1セット
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
色や大きさの異なる火山灰3種と砂を封入した6枚組のプレパラートです。 小学校で行う火山灰と砂の比較や、中学校で行う火山灰の比較観察がすぐに行えます。 火山灰を洗って乾燥させる手間が省けます。
付属品プレパラート保存ケース
セット内容桜島・新燃岳・古琵琶湖層の火山灰・砂
寸法(mm)76×26×4
1組(6枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号
質量(g)176以下
有効期限(年)5(製造年月から)
アズワン品番64-6744-23
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
マグマの性質と火山の形の関係を学ぼう
中学校1年生「大地の成り立ちと変化」の単元で、マグマの粘りけが火山の形に関係していることを調べるモデル実験を、型取り剤(アルギン酸塩印象材)を使って確かめられるセットです。型取り剤は10分くらいで固まるため、断面を切断して火山の形や厚みの比較も行えます。本製品の内容で、約25回実験が行えます。
セット内容火山噴火実験用台 2個、火山噴火実験シート 2枚、レプリカ作成用型取り剤(アルギン酸塩印象材) 500g、ビニール袋 50枚、食紅(赤/5g) 2本
1セット
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
3種:富士(コニーデ)、阿蘇(カルデラ)、箱根(トロイデ)
材質プラスチック、底は木製
寸法(mm)各350×320×50
質量(kg)約2.8
1個
¥81,000
税込¥89,100
10日以内出荷
規格性能評定番号:評24-015号
区分(使用時間)長時間型60分
質量(g)100
アズワン品番64-6744-13
試験ガス二酸化いおう 硫化水素
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
91日以内出荷
火山灰観察プレパラート(注文コード:50433015)と火山灰鉱物標本プレパラート(注文コード:50444958)の各5枚セット。
付属品プレパラート保存ケース10個
1セット
¥27,000
税込¥29,700
4日以内出荷
規格性能評定番号:評24-015号
質量(g)180以下
時間(破過)60分
対象ガスマルチガス
型式検定合格番号評24-015号(RM185-M30)、評24-025号(RM165-M30)
最高許容透過濃度(ppm)5(クロルピクリン)、1(塩素)、10(シクロヘキサン)、12.5(アンモニア)、5(二酸化硫黄)、4.7(シアン化水素)、5(硫化水素)
試験濃度(%)0.1(クロルピクリン)、0.15(塩素)、0.26(シクロヘキサン)、0.25(アンモニア)、0.15(二酸化硫黄)、0.094(シアン化水素)、0.1(硫化水素)
アズワン品番64-6744-12
試験ガスクロルピクリン、塩素、シクロヘキサン、アンモニア、二酸化硫黄、シアン化水素、硫化水素
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
80日以内出荷
赤城山南面で産出される黄土色の多孔質粒状用土。
排水性が高く通気性も確保できるので、主に過湿を嫌う植物に用いられます
仕様粉抜き良品
容量(L)14
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×9
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
低抵抗タイプで、呼吸が楽々。伝声器付きで、会話が明瞭。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。キャップが不要なネジ込みタイプ。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様しめひもタイプ2点支持1本式
種別防毒マスク
質量(g)130±10(面体のみ)
種類直結小型式
国家検定合格番号TN13
機能伝声器
材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム
ガス濃度(%)0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合吸収缶CA-304L3/OV ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-310/OvCA-1P1シリーズ CA-1P80V
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ
集塵容量(L)16
吸込仕事率(W)170
電源コード(m)5
仕様屋内型
トラスコ品番836-2168
セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m
材質本体:ステンレス、蓋:PP樹脂
幅(mm)394
質量(kg)10.7
高さ(mm)696
奥行(mm)426
電源(V)単相100
消費電力(W)1140
騒音値(dB)78
使用環境温度(℃)0~35
吸水量(L)15
最大真空圧(kPa)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0026
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
表面は地震、火山、風水害、主要活断層分布などを表示
裏面は地震や津波、活断層、火山噴火のしくみを解説
特別付録!世界の地震分布地図(A2判)付き
寸法(mm)1510×1057
規格両面ビニール表装、マジックバンド止め
1個
¥26,400
税込¥29,040
8日以内出荷
栃木県鹿沼地方産の粒状多孔質の火山灰土で酸性の団粒構造用土です。
通気性・保水性が共に高く強い酸性土である為、主にサツキ・ブルーベリー・東洋ラン等の栽培に適しています。
用途サツキ・ブルーベリー・東洋ラン等
適合作物サツキ、ブルーベリー、東洋ラン
仕様粉抜き良品
天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ