「火山 実験」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K50-1190 火山の噴火実験セット(20セット) ナリカ 動画あり
色々な山・溶岩を作って、火山噴火をシミュレート!任意の形の火山を自分で作り、溶岩の成分の配合を変えて粘り具合を変えながら火山噴火をシミュレーションできるセットです。乾燥させると展示しておくこともできます。
セット内容プラスチックカップ/バーミキュライト/紙粘土/洗たくのり/墨汁/重曹/石膏/ストロー/紙皿2種/割ばし
1個
9,800 税込10,780
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]化学の力で!火山の実験キット
キャッチコピー:夏休みの自由研究に最適!。商品説明:模型を使用し火山の噴火を実験することができます。火山の仕組みの解説付き
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り セット内容火山模型、重曹、クエン酸、コップ、計量用スプーン、説明書 材質重曹、クエン酸、PP 寸法(mm)90×143×40
1セット
364 税込400
当日出荷

マグマの性質と火山の形の関係を学ぼう 中学校1年生「大地の成り立ちと変化」の単元で、マグマの粘りけが火山の形に関係していることを調べるモデル実験を、型取り剤(アルギン酸塩印象材)を使って確かめられるセットです。型取り剤は10分くらいで固まるため、断面を切断して火山の形や厚みの比較も行えます。本製品の内容で、約25回実験が行えます。
セット内容火山噴火実験用台 2個、火山噴火実験シート 2枚、レプリカ作成用型取り剤(アルギン酸塩印象材) 500g、ビニール袋 50枚、食紅(赤/5g) 2本
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷

代表的な火山噴出物標本のセットです。 教科書に出ている火山噴出物をセットにしています。
セット内容6種(溶岩、火山れき、火山灰(2種)、軽石、硫黄) ケース寸法(mm)85×60×20
1セット(6個)
1,298 税込1,428
翌日出荷

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火成岩や火山灰に含まれるおもな鉱物の実標本を名称や色等で比較し示しています。紙箱(195×145×30mm)入です。
セット内容7種(石英、長石、黒雲母、角閃石、輝石、カンラン石、磁鉄鉱)
1セット
1,898 税込2,088
翌日出荷

中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。 灰を軽く水で洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。 また、採取地による違いを、比較するとより興味深い観察ができます。
仕様採取地:桜島/支笏カルデラ/阿蘇山 質量(g)各種:約10 内容3種×各4袋
1セット
1,600 税込1,760
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
4日以内出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS 寸法(mm)74×30×36 電池1V、100mA 準拠理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

粘性の高い溶液の中に視認性の高い三色の大きさの違う粒を封入します。粒はゆっくりと落ちていき堆積していくのでそのようすを観察することができます。 キットになっているので、児童一人ひとりで観察し、より理解しやすい形になっています。キット内には単層タイプを20本作製できる材料が入っています。 応用で付属のシリコン管を使用すると2層のタイプを10本作製することもできます。
セット内容3種の粒(黄、赤、緑) 各50g/PVAのり(750g) 1本/透明チューブ 20本/ゴム栓 40個/シリコン管(外径20×内径15×700mm) 1本
1個
19,880 税込21,868
9日以内出荷

中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。灰を水で軽く洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。 また、採取地により色が異なるので、3種を比較するとより興味深い観察ができます。
仕様採取地:桜島、数量:約10g×12袋、特徴:黒味が強く粒の大きさは中間的 種別火山灰(桜島)
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド 付属品ケース 全長(mm)約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)黒土
火山灰土で有機物が多く含まれる。 保水性・保肥力に優れています。植物が根を張りやすい土です。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
219 税込241
8日以内出荷

鹿沼地方に分布する粒状・多孔質の火山灰土で、弱酸性・多孔質の団粒構造の土の細粒です。
用途サツキ・つつじ・シャクナゲ・ブルーベリーなど弱酸性を好む植物に最適。鉢植え全般にも向く。 適合作物サツキ、つつじ、シャクナゲ、ブルーベリー 仕様粉抜き良品 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9 粒サイズ(mm)1~2
1袋(18L)ほか
919 税込1,011
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質ABS 寸法(mm)106×53×70 コード長さ(m)1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V)7 準拠理科小学校6年
1個
1,028 税込1,131
当日出荷

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体タイプなので、溶液づくりが簡単・正確・スピーディに行え、浸漬後も水洗いだけで、ブラッシングが不要です。また、金属トレーを腐食しにくく、手指にやさしい中性溶液です
付属品計量カップ付
1本(1.2L)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
999 税込1,099
翌々日出荷

1個(50g)
459 税込505
当日出荷

中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。 灰を軽く水で洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。
仕様採取地:阿蘇山 質量(g)約10 内容12袋
1セット
1,600 税込1,760
4日以内出荷

岩石が紙箱に12袋入った状態でお届けします。
形状豆粒大 内容1袋約5gが12袋 箱寸法(mm)110×135×60
1セット
1,600 税込1,760
4日以内出荷

K50-1211-10 地震説明器(P波・S波の違いを示す模型)ケース付き ナリカ 動画あり
中学1年生 火山と地震 P波とS波の伝わり方が見てわかる 装置の中央にあるゴムバンドに伝わる伸び縮みの振動をP波、ねじれの振動をS波としてモデル化した実験器です。P波とS波が伝わっていく様子は同時に観察することができます。底部で振動を加えたときにP波は上部まで素早く伝わるのに対し、S波は到達までに時間がかかることが視覚的に分かります。
付属品振動確認用の家模型、ケース 材質発泡性樹脂(振動ブロック) 寸法(mm)約1,660(全長)、70×50×20(振動ブロック)
1個
31,880 税込35,068
9日以内出荷