21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水バケツ 消火用 モノタロウ 動画あり
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。 容量(L)8 材質ブリキ 高さ(mm)200 質量(g)620 口径(Φmm)290 底径(Φmm)177
1個
849 税込934
当日出荷

底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板 形状丸形 底面の厚さ(mm)0.27 商品タイプ本体
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
容量(L)14 寸法(外径×高さ)(mm)320×275 質量(g)670 トラスコ品番432-9619 材質(本体)ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS201)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

容量(L)8 材質スチール(粉体塗装) 質量(g)0.56 直径×高さ(mm)305×200 TKG品番9-2605-0601 TKG品番(2017)6-2395-0501
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール 厚さ(mm)0.2
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸殻収集缶 モノタロウ 動画あり
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収 材質スチール 容量(L)9 上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホワイトシート ロールタイプ 薄手 モノタロウ 定期注文
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 厚さ#1000相当 ホワイト 形状ロールタイプ 種別ハトメなし 長さ(m)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を貯水しておき、もしもの出火時に即座に消火活動するための消火用表記バケツです。
容量(L)8
1個
1,098 税込1,208
欠品中

衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L)10 トラスコ品番799-6586 材質ポリエチレン樹脂製 寸法(mm)305×275Φ×H265 レッド 質量(g)450
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板 幅(mm)350 寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128 質量(kg)1.8 高さ(mm)630 奥行(mm)350 容量(L)(灰皿ボトル)6 取扱説明書(0.69MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷


バケツ PP製 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質ポリプロピレン 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン 形状丸形
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸殻缶 モノタロウ 動画あり
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ 寸法(mm)約249×249×170 容量(L)約8 表面処理粉体塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
939 税込1,033
当日出荷

バケツ 再生材 注ぎ口付 モノタロウ 動画あり
再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 形状丸形 質量(g)約510 口径×高さH(mm)300×235 特性注ぎ口付、目盛付き 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
149 税込164
当日出荷

日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。 ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。 PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン) 形状丸形
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バケツ スチール製 モノタロウ 動画あり
一般的なスチール製バケツです。
用途清掃作業等に。 材質 形状丸形 表面処理亜鉛メッキ 商品タイプ本体
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります) 落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) 煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし 【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶 【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) おすすめ! 【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。) 【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。 小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。 浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫! <注意事項> ■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする) 【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床 【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの) ■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す) 【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ 【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど) ※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。 2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。 3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。 4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。 使用場所浴室 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 アズワン品番64-1215-40 使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶 使用頻度2ヵ月に1回 効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
599 税込659
当日出荷