20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容火気使用作業管理表示 材質塩ビ 厚さ(mm)3 寸法(mm)450×600
1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷

雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。 上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。 使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として 取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様上下パイプとヒモ付き 寸法(縦×横)(mm)1500×450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式吊り下げ 取付け方法裏面マジックテープ 材質ビニールターポリン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
1枚
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニットたれ幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 セット内容ヒモ付 材質/仕上ターポリン 質量(g)450 縦(mm)1800 横(mm)450 取付け方法穴4ヵ所 ハトメ内径(Φmm)10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 トラスコ品番183-8623 セット内容50cm紐×4本 材質本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)450 取付方式ヒモ止め 縦(mm)1800 横(mm)450 表示内容注意 火気使用中 ハトメ内径(mm)(ハトメ穴)10
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
セット内容火気使用中 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 寸法(mm)1800×600 アズワン品番64-7980-96
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm)900×300 文字内容火気使用中 質量(g)198 取付方式吊り下げ
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

ユニット垂れ幕
小型で掲示場所を選ばないたれ幕です。ターポリン製で丈夫です。よく目立ちます。
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
文字内容立入禁止 取付方式垂れ幕 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷 エスコ品番EA983BD-5 寸法(mm)1500×450
1個
5,200 税込5,720
当日出荷

ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。 上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 形状懸垂幕 区分安全保安用品 寸法(縦×横)(mm)1500×450 仕様上下パイプ・ヒモ付 取付方式垂れ幕
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容火気使用中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ 仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き 取付方式垂れ幕
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚ほか
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険回避のための標識です。硬質塩ビ製で軽くて丈夫な標識です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として 文字内容火気厳禁 取付方式4隅穴 材質硬質塩ビ 仕様四隅に穴あり 厚さ(mm)1
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 動画あり
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。 質量(kg)1.05
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1 取付方式スタンド式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途高所作業車への掲示に。 仕様ミニタイプ垂れ幕 トラスコ品番664-9601 セット内容50cmヒモ4本 材質/仕上ターポリン 質量(g)117 ハトメ数穴:4 縦(mm)900 横(mm)350 取付け方法紐固定 表示内容火気使用中
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1枚
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)