28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。 上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。 使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として 取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様上下パイプとヒモ付き 寸法(縦×横)(mm)1500×450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容火気使用作業管理表示 材質塩ビ 厚さ(mm)3 寸法(mm)450×600
1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷

安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 トラスコ品番183-8623 セット内容50cm紐×4本 材質本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ 質量(g)450 取付方式ヒモ止め 縦(mm)1800 横(mm)450 表示内容注意 火気使用中 ハトメ内径(mm)(ハトメ穴)10
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途高所作業車への掲示に。 仕様ミニタイプ垂れ幕 トラスコ品番664-9601 セット内容50cmヒモ4本 材質/仕上ターポリン 質量(g)117 ハトメ数穴:4 縦(mm)900 横(mm)350 取付け方法紐固定 表示内容火気使用中
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

取付方式吊り下げ 取付け方法裏面マジックテープ 材質ビニールターポリン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
1枚
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。 再生PPです。 種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き 寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2 質量(g)52 仕様2.5mmΦ穴上1、下1 材質エコユニボード 穴径(Φmm)2.5
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。 上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 形状懸垂幕 区分安全保安用品 寸法(縦×横)(mm)1500×450 仕様上下パイプ・ヒモ付 取付方式垂れ幕
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 動画あり
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。 質量(kg)1.05
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ユニットたれ幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。 セット内容ヒモ付 材質/仕上ターポリン 質量(g)450 縦(mm)1800 横(mm)450 取付け方法穴4ヵ所 ハトメ内径(Φmm)10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC 寸法(mm)900×300 文字内容火気使用中 質量(g)198 取付方式吊り下げ
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷(社名切文字) 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工カッティング文字 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容火気使用中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷

工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。 トラスコ品番286-9469 セット内容貼付済標識:318-06A×1/319-02A×1/319-03×1/318-02×1/U字金具:357-55×4 材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄 厚さ(mm)25 質量(kg)9 取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用) 縦(mm)900 横(mm)1800 表示内容火気に使用には注意しよう
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。 仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質ナイロンターポリン 厚さ(mm)0.38 取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 加工シルク印刷 文字色 縦(mm)1500 横(mm)450 表示内容火気使用中 書体角ゴシック 有効寸法(mm)(文字入れ)800×70 材質(パイプ)PVC サービス分類名入れ
1セット(10本)
69,980 税込76,978
20日以内出荷

JSグループたれ幕
JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。
用途現場での注意喚起に 材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付 取付方式吊り下げ
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JSグループ布製たれ幕
用途現場での注意喚起に 材質布製(天竺木綿) 上下ハトメ2ヶ所 紐付 寸法(mm)1800×450 取付方式吊り下げ
1枚
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ユニット短冊型標識
狭いスペースにピッタリ掲示!種類が豊富な短冊型の標識です。
1枚
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm)900 横(mm)300
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


夜間でも目立つ反射印刷タイプ シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。 昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。 取り付けは簡単ワンタッチ 着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。 丈夫で取扱いもラクラク ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。 折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様上下塩ビパイプ、上下ひも付 寸法(縦×横)(mm)1800×450
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
1枚
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニットたれ幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。 セット内容ヒモ付
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

グリーンクロス防炎たれ幕
シンプルでわかりやすい安全標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。丈夫で耐水性があり、非常に破れにくい防炎ターポリンを使用しています。
用途工事現場の注意喚起に。 仕様片面インクジェット出力、周囲縫製、四隅ハトメ、紐付き 幅(mm)450 高さ(mm)1800
1枚
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。 厚さ(mm)112(折りたたみ時) 高さ(mm)798(使用時) 奥行(mm)462(使用時) 間口(mm)428 縦(mm)821
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。 ご希望の文字内容を印字いたします。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。 付属品50cmヒモ4本 材質ターポリン(ハトメ穴4スミ) 取付方式吊り下げ 寸法(縦×横)(mm)1800×450 文字色黒・赤・白から選択可能 文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能) 文字数最大18文字 サービス分類名入れ
1本
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。 ご希望の文字内容を印字いたします。 5枚同一内容の印字となります。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。 付属品50cmヒモ4本 材質ターポリン(ハトメ穴4スミ) 取付方式吊り下げ 寸法(縦×横)(mm)1800×450 文字色黒・赤・白から選択可能 文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能) 文字数最大18文字 サービス分類名入れ
1セット(5枚)
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)