令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。
用途規制されている禁止行為について明確に表示する
厚さ(mm)1
質量(g)375
取付方式マグネット
表示内容禁煙、火気厳禁、危険物の3種類
こんなお得な商品も!

危険物標識 火気厳禁 硬質塩ビ
モノタロウ
¥899
税込¥989
危険物規則に基づく表示です。
用途トラックやタンクローリーに。
質量(g)200
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
取付方式穴4
エコマーク認定認定
材質ラミプレート
厚さ(mm)1
寸法(mm)250×500
消防サイン標識の火気厳禁に英語を追記しました。各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。
材質硬質エンビ
仕様ラミネート加工
寸法(mm)250×500×1
質量(g)200
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
質量(g)52
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
材質エコユニボード
穴径(Φmm)2.5
令和2年4月からの新様式の禁止行為を示す標識になります。
用途規制されている禁止行為について明確に表示する
質量(g)500
取付方式マグネット
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付方式マグネット
取付け方法マグネット
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
関連キーワード