23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット腕章 火気監視人
RoHS
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 トラスコ品番184-0244 材質軟質ビニール 質量(g)31 縦(mm)85 横(mm)400 表示内容火気監視人 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
859 税込945
当日出荷

ユニット消防関係腕章
RoHS
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質軟質ビニール 仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重 質量(g)21 寸法(縦×横)(mm)95×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ポリエステルメッシュ、両面ポケット:PVC、ファスナー:PP 質量(g)105 幅(cm)45 着丈(cm)70
1着
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)新案型腕章
材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)幅85×長さ400 質量(g)約45 タイプ長さ調節具付きバンド式
1枚
959 税込1,055
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


表示部が高輝度反射素材でよく目立つ! 社名入れスペースを作りました。
種類ゼッケン型 材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材 表示部両面(150×330mm) 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108~128
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式安全ピン 材質軟質エンビ 仕様表印刷、ヒモ、上部安全ピン付 寸法(mm)90×360 質量(g)28
1本
特価
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトな材質の胸章です。
用途一般事業所用に。 トラスコ品番257-9470 材質本体部:ベルセード、ビニールカバー部:軟質ビニール、安全ピン部:スチール 質量(g)5 取付方式安全ピン 縦(mm)65 横(mm)71 表示内容+火気監視人
1個
689 税込758
3日以内出荷

A4サイズの用紙などを任意で入れることができます。 ポケットのファスナーが下向きのため雨水が浸入しにくくなっています。
用途交通整理・建築現場・各種訓練。 トラスコ品番819-5038 材質(本体)ポリエステルメッシュ、(両面ポケット)PVC、(ファスナー)PP 質量(g)105 幅(cm)45 着丈(cm)70 色(本体)オレンジ
1着
1,898 税込2,088
当日出荷

女性支援腕章になります。
用途腕章 仕様軟質ビニール 寸法(幅W×高さH)(mm)400×90
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN471とANSI107に適合している3Mスコッチライト反射布を使用しています。昼間の視認性を高めるため、生地素材は蛍光色のイエローもしくはレッドオレンジを使用しています。ソフトで体にフィットしますので作業の邪魔になりません。汚れた場合は洗濯が可能なので、長くご使用いただけます。
サイズフリー テープ幅(mm)50 胴回り(cm)83 肩幅(cm)約35 材質ポリエステルメッシュ、(反射材)3Mスコッチライト反射布 質量(g)145 種類ベスト型 テープ地色シルバー 着丈(cm)約57
1着
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に 材質ノンフタル酸軟質ビニール 仕様マジックテープ・上部安全ピン付 質量(g)31 加工ダブル加工 縦(mm)85 横(mm)400
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。 上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。 使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として 取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様上下パイプとヒモ付き 寸法(縦×横)(mm)1500×450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類チョッキ型 仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド 着丈(cm)55 胴囲(cm)110~135
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
セット内容火気使用中 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 寸法(mm)1800×600 アズワン品番64-7980-96
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

差込ベスト「差込式デエエヨン」 ミズケイ 動画あり
A4サイズ用紙がそのまま差し込み出来ます。正面ポケット取り外し可能。名札入れポケットも装備。
用途防犯・救護・見守りなど様々な用途に。 着丈(cm)約60 寸法(mm)透明ポケット(215×320)、左胸透明ポケット(幅105×57) テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)約90~120 サイズフリー テープ地色シルバー
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

山陽商会(AMENITY COX)火災受信所
材質塩ビ樹脂赤板 厚さ(mm)1 縦(mm)80 横(mm)240
1枚
439 税込483
当日出荷

紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
付属品差し込み用紙1枚付き 本体寸法(mm)縦90×横390 中紙サイズ(mm)縦64×横200 寸法(mm)(紙差し込み部分)縦70×横310 材質ビニール 取付方式安全ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革 仕様安全ピン付、ヒモ付 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390
1枚
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ユニピタ 粘着シール腕章 ユニット 動画あり
作業着に直接貼れるシールタイプの腕章です。 作業着に貼ったまま手洗いも可能です。 止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。 通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。 布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途役割表示、安全啓蒙活動に 材質ポリオレフィン 取付粘着シール 質量(g)4 縦(mm)70 横(mm)165
1枚
469 税込516
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニピタ 粘着シール胸章 ユニット 動画あり
作業着に直接貼れるシールタイプの胸章です。 作業着に貼ったまま手洗いも可能です。 止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。 通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。 布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途役割表示、安全啓蒙活動に 材質ポリオレフィン 取付粘着シール 質量(g)4 縦(mm)70 横(mm)70
1枚
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
電源は単3形アルカリ電池2本、または用途や設置場所に応じて、別売の専用ACアダプターやリチウム電池の使用も可能です。 外部出力端子付で警告音声、警報音を発すると同時に警報信号(オープンコレクタ出力)を取り出すことができます。受信機等との組合せにより、防災システムとして複数台の遠隔監視や報知機器の駆動用などに利用できます。(DC30V・50mAまで) 禁煙報知、火気厳禁報知の2種類の音声及び警報音の中からモードセレクターにより選択が可能です。さらに本体裏面のボリュームにより、音声出力の音量を調整することができます。 警報動作は、設定したタイマー時間以上、炎(紫外線)が継続した場合のみ行います。検知タイマーは、使用状況に応じて4段階から選択が可能です。〈1秒、3秒、6秒、15秒〉本体裏面のモードセレクターで簡単に設定ができます。 ベース分離型のコンパクトなデザインは各種設置場所にマッチ。施工やメンテナンスも簡単に行えます。 電池切れ報知。電池電源使用時に電池の消耗を表示灯の点滅(約0.1秒点灯/約5秒)でお知らせします。 始動報知。電源が投入された時に、3回の断続音で報知します。無音の場合は電源電圧のチェックが必要となります。
材質樹脂 ブラウン 質量(g)約230(付属電池約50g含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個/3V(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(オプション)、専用ACアダプター(DC-0330) /3V(オプション) 検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm) 配線接続外部出力:端子式、外部電源:ジャック式(専用ACアダプター用) 音量音量ボリュームで調整可(無音~最大) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合あり) 接点方式NPNオープンコレクタ出力 出力時間音声出力時間に同期 検知距離(m)10(正面でライター炎7cm) 電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池使用時:約5年(待機状態にて) 音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて) 感度調整検知感度:2段階(H [100%]、L [50%])、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) 設置場所屋内:天井面・壁面 警報の表示赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯 消費電流待機時:70μA 以下(電池動作時、ACアダプター動作時)、警報時:300mA 以下(音声最大出力時) 接点容量DC30V・50mA 音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」 動作接点ワンショット動作(出力時:ON) 音声出力動作:炎検知時に音声報知 検知エリア検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷