付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
煙検知器(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KCマーク取得
検知方式光電式
定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12
定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100
消費電流監視時:50μA、作動時:5mA
感度1種相当(4%/m)
使用環境温度(℃)-10~+60
主要材質難燃性樹脂
質量(g)55(ベース含む)
仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約115(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面・壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)130(カッター長160mm)
適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41
出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)
温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)
コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31
入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.24MB)
関連キーワード