31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 。安全簡易折りたたみ式
質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×680×440
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

BBKテクノロジーズトーチガード
1000℃の炎でもOK。磨耗、炎、火花などに対して抜群の断熱性、引っ張り強度、優れた耐久性を発揮します。
長さ(mm)300 幅(mm)300 質量(g)70
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)4.8 収納時寸法(mm)650×355×50 組立寸法(mm)650×355×510(H)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー、シート類は燃えにくい材質(防炎)を使用しています。 軽量・コンパクトな設計のため、収納スペースも取らず、持ち運びも便利です。 切断終了後、ケース底より切り紛が落ちるので清掃が簡単です。
材質高耐食性めっき鋼板溶融55%アルミニウム‐亜鉛合金めっき鋼板(ガルバリウム鋼板) 質量(kg)8
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷

高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質クロムフリー材(耐指紋コーティング) 質量(kg)3.2 収納時寸法(mm)350×355×30 組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品 材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.3 JIS規格JIS規格A1321合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番856-4298 材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 質量(kg)4.65 2018年トラスコ掲載ページ7 0394
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。 床置きには適しておりません。 両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。 材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工 厚さ(mm)約0.35 JIS規格JIS A 1323 C種合格 ハトメ内径(mm)Φ12 幅(mm)約920
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー アルミ製
持ち運びに便利な折りたたみ式 アルミ製で軽い 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質アルミ 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接用手袋 ワークガード 43-216 アンセル 動画あり
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。 規格EN388 耐摩耗性3 耐切創性2 耐突刺し性3 耐引裂き性4 2018年トラスコ掲載ページ7 0366
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔を覆う面がメッシュ仕様なので暑さを軽減できます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。 材質本体(樹脂部):PP / (メッシュ部):スチール 質量(g)約230 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

手袋内部へスパッタ(溶接中に飛散するスラグや金属の粒)の混入を防ぎます。独自のカフス面クファスナーで、より安全に作業を行えます。
アズワン品番3-1805-21
1双
1,600 税込1,760
当日出荷

頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。
機能ジョグダイヤル調節機能 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ポリエチレン レンズ厚さ(mm)1.8 装着方法直かぶり 2018年トラスコ掲載ページ6 0094
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カフスマジックファスナーにより裾部分からのスパッタ(火花)侵入を防ぎます。
用途溶接作業に。 トラスコ品番257-1094 材質牛床革、牛表革 サイズL 全長(cm)34
1双
1,898 税込2,088
当日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー 鋼板製
持ち運びに便利な折りたたみ式 鋼板製で頑丈 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質鋼板 質量(kg)4.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

マイト工業株式会社切断機火花カバー
最大355mmまでの砥石切断機やチップソー切断機に使用可能。火花カバーで火花や切り粉の跳ね返りを防ぎ、安全な作業が可能。差し込むだけで素早く簡単に組立が可能!。丈夫!安心のメイド・イン・ジャパン!。各部折り曲げ加工でゆがみなし!。高耐久のZAM鋼板製と超軽量のアルミ製の2種類をラインナップ。
用途砥石切断機・チップソー切断機での作業時に火花や切り粉の跳ね返りを防ぎ、安全な作業が可能。 収納時寸法(mm)530×352×40 組立寸法(mm)753×350×490
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISK-M1300FC 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。<br火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護する燃焼防止構造。本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)
質量(kg)23 径(Φmm)吸込ダクト:50 長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む) 消費電力(W)230 最大静圧(kPa)1.3 フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387 最大風量(m3/min)5.8 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
398,800 税込438,680
翌々日出荷

火花放電でアセチレンガス他、燃料ガスに対応をしています。手のひらで軽く握るだけで正確に点火します。充電不要です。握る時と放す時に5~10回のスパークがあります。クロムメッキが製品を錆と腐色からガードします。
全長(mm)180 質量(g)145
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:あり スイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ 適合規格PSE 口数6個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり コード長さ(cm)アースコード:10 アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:39 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
トラスコ品番255-6082 材質フレーム:アルミニウムクランプ:ナイロン6、フレーム:ナイロン6、シート:スパッタシート(耐炎繊維織物難燃シリコン加工) 幅(mm)369 厚さ(mm)約1.0 高さ(mm)749×4面 寸法(幅W×高さH)(mm)369×749×4枚 厚さ約1.0 シート厚さ(mm)1.0 防炎性能試験番号CO050010
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。 綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。 スタイリッシュな迷彩柄のジャケット詰め襟のため、首元からのホコリや火花の侵入を防ぎます。 同様の理由で、ポケットは内側に付いています。 お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。
用途簡易的な溶接や粉じんのある作業場に最適 種別ジャケット 迷彩色 サイズL 混率(%)綿100 肩幅(cm)約54 袖丈(cm)約55 着丈(cm)約81 機能防汚
1着
11,900 税込13,090
3日以内出荷

火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般 ホース長さ(m)10 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、樹脂カプラ 材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 高さ(mm)330 取付金具(二次側)樹脂カプラ 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。 切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下 バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256 付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器 切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼 切断時間(秒)3~4 質量(kg)8.5
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。顔から首元までしっかりガード、安心の襟元幅広タイプです。燃えにくく、防炎性に優れています。熱で溶融しない非溶解性です。溶融による皮膚に付着する火傷事故を防ぎます。軽くて柔軟性に富み、作業能率を高めます。燃焼時の煙と有害ガスの発生が少ない性質があります。洗濯による難燃性の機能低下はほとんどありません。耐久性に優れ、洗濯収縮も少なく使用寿命が長くなります。
用途熔接 材質メタ系アラミド繊維+炭素繊維、縫製糸、難燃糸 杢グレー 総丈(cm)50
1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 動画あり
軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ = L。生地特性 = クリーンルーム。色 = 白。種別 = カバーオール。性別 = 男女兼用。。RS Pro 使い捨てカバーオール(白)RS Pro シリーズのこれらの白色使い捨てオーバーオールは、 ISO 5 クリーンルーム及びラボ環境での保護摩耗用に設計されています。 使い捨てカバーオールは、全身を保護する必要がある場所で使用します。グリース、火花、溶剤、酸、その他の危険物質から保護します。装着者が危険な粒子や繊維を吸い込まないようにするために、このカバーオールにはフェーガードも付属しています。 このカバーオールは、快適性と利便性を考慮して設計されています。通気性のあるポリエチレン製で、各スーツの前面に全長ジッパーが付いており、出し入れが簡単です。フードの伸縮性のある袖口によりぴったりフィットします。 このカバーオールは、さまざまな環境で使用することができ、製薬、マイクロエレクトロニクス、航空宇宙、食品加工業界の作業者に使用できます。特長と利点.大型カバーオール(白) .ポリエチレン生地 .使い捨て(再利用不可) . IOS 5 クリーンルームおよびラボ用に設計されている 使用できます .静電気防止ではない . 非導電性 .ユニセックスのデザイン .ジッパーの閉鎖 . EN 61340-5-1 に適合していないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

サイズ = XL。生地特性 = クリーンルーム。色 = 白。種別 = カバーオール。性別 = 男女兼用。フード = あり。。RS Pro 白色使い捨てカバーオール、 XLこれらの RS Pro の白色使い捨てオーバーオールは、 ISO 5 ラボ環境やクリーンルームでの使用に適しています。 全体 GET では通気性のあるポリエチレン生地製で、全長ジッパーによりスーツの出し入れが簡単です。足首、袖口、フードは伸縮性でぴったりフィットします。使い捨てのオーバーオールは、全身を保護する必要がある場所で使用されます。溶剤、酸、火花、グリース、その他の危険物質から装着者を保護します。このスーツには、危険な繊維や粒子を吸い込まないようにするための保護用のフェーガードが内蔵されていないため、別途購入する必要があります。インシームは 82 cm 、胸の幅とウエストのサイズは 75 cm 、アンダーアームのシームの長さは 56 cm です。 航空宇宙施設、食品加工工場、クリアルーム、製薬やマイクロエレクトロニクスの製造など、さまざまな作業環境でこのジッパーを使用できます。特長と利点.ホワイト XL カバーオール .ポリエチレン生地 .使い捨て(再利用不可) . IOS 5 クリーンルームおよびで使用するように設計されている ラボ環境 .静電気防止ではない . 非導電性 .ユニセックスのデザイン .ジッパーの閉鎖 . EN 61340-5-1 に適合していない . 82 cm のインシーム .胸部の幅とウエストのサイズは 75 cm です .アンダーアームシーム長 56 cmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷